絞り込み
車輪径(Φmm)
- 160(3)
- 190(1)
- 200(1)
- 318(1)
- 320(2)
測定範囲(km)
- 100
- 1(22)
- 10(31)
- 1000(2)
- 10000(1)
ブランド
- STS(2)
- シンワ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- トーエイライト(3)
- マイゾックス(1)
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
160(3)
190(1)
200(1)
318(1)
320(2)

デジタルウォーキングメジャー
STS(4件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等車輪径(Φmm)160電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)測定誤差±0.5%オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
デジタルウォーキングメジャー
STS(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。仕様防塵防水IP54相当トラスコ品番385-7263全長(mm)725~1017質量(kg)1.1測定範囲5cm~99999.9m車輪径(Φmm)190電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)表示桁数6測定誤差±0.5%オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
デジタルカウントメジャー Φ32cm 防塵防水 ホールド機能付
シンワ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷車輪が大きいため安定した測定ができます。アナログタイプよりも読み取りやすい、バックライト機能付の大型・大文字・手元ディスプレイです。メモリー機能で測定値を100件まで保存可能です。測定値をホールドし、液晶の見えにくい状況でも数値が確認できます。設定した距離毎に音で知らせる等間隔通知機能付です。持ち運びしやすく、コンパクトに収納できる、折り畳み式です。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付です。滑りにくく握りやすいハンドルです。収納ケースとストラップ付です。仕様【等間隔通知/設定可能範囲】0.01~9999.99mトラスコ品番459-4455車輪径(Φmm)320質量(g)2000最小表示1km未満:0.01m、1km以上10km未満:0.1m、10km以上:1m検出方式【カウント】磁力センサー保護等級IP54(折りたたみ部・電池ケース内部除く)※粉塵が内部に侵入することを防止します使用温湿度範囲-10~60℃/95%以下測定範囲(m)-99999~99999許容差0~10m:±0.05m、10m以上:±0.5%表示単位mメモリー数100件
ロードメジャー R1000
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷見やすい大型カウンター仕様です。走行が安定しているので、誤差が少ない。便利な、折りたたみスタンド付です。用途距離測定用ロードメジャー車輪径(Φmm)318材質(車輪)ポリプロピレン・ウレタンゴム外形寸法(mm)縦520×横410×奥150本体質量(g)1834材質(柄部)鉄測定距離10cm~99999m90cm(10cm単位)カウンタ6桁折りたたみ寸法(mm)530誤差実際長の±1%伸長(m)1020
デジタルホイールメジャー MGD-160
マイゾックス¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷長距離測定 最大約100kmまで測定可能。バックライト機能 暗い現場でもハッキリ見えて読み取りやすい。片手でスマート操作 簡単で操作しやすいボタンで作業効率アップ。最大5件のメモリー機能 測定結果を書き留める作業が不要。オートパワーオフ機能 10分で電源OFF。自動で節電・長持ち設計。面積測定機能 仮設ヤード舗装範囲・部屋の広さなど、おおよその面積をすぐに知りたい場面で便利。2段階伸縮シャフト 使いやすい長さに簡単に調整可能。スタンド搭載 メモをとる間も、スタンドでしっかりと自立。付属品収納ケース、単4形乾電池2本(動作確認用)車輪径(Φmm)160質量(g)約700(乾電池含む)電源単4形乾電池2本使用温度(℃)-10~45測定精度±0.5%寸法(cm)全縮時/全伸時:約66/約107測定単位m/m2測定範囲(m)0.1~99999.9最小表示単位0.1mオートパワーオフ無操作状態で約10分メモリー機能有:最大5件
ウォーキングメジャーD
トーエイライト¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷材質合成樹脂車輪径(Φmm)200質量(g)1100目盛10cm刻み方式柄伸縮式全長(cm)55~89測定範囲(m)0.1~99999.9アズワン品番65-0537-42
ウォーキングメジャーTL12
トーエイライト¥14,980税込¥16,4781個当日出荷収納持ち運びに便利な折りたたみ式 リセット・ブレーキレバー内蔵グリップ 測定時便利な指針用矢印付用途車輪・メーター・ハンドルが一直線にあるため非常にバランスよく計測が可能仕様スタンド付質量(kg)1.8車輪径(Φmm)320目盛10cm間隔(5桁デジタルカウンター)方式折りたたみ式測定範囲(m)0.1~99999.9アズワン品番65-0539-75
デジタルウォーキングメジャー
トーエイライト¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷手元にある液晶画面と操作パネルで測定効率アップ仕様スタンド付・キャリーバッグ付車輪径(Φmm)160質量(g)690電源単4乾電池×2本付(動作確認用)方式柄伸縮式機能メモリー機能付 オートパワーオフ機能全長(cm)66.5~112測定範囲(m)0.1~99999.9アズワン品番65-0536-59














![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)