絞り込み
特性
- 耐熱・難燃(1)
ブランド
- フォモ・ジャパン
- モノタロウ(1)
- ABC商会(17)
- シスタ/ヘンケル(SISTA)(9)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- PROST's(5)
- ヘルメチック(4)
- エスコ(2)
- イチネンTASCO(2)
- グリーンクロス(2)
- セメダイン(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- フォモジャパン(1)
- フィッシャージャパン(1)
- 日本アクア(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「特性」から絞り込む
耐熱・難燃(1)

ハンディフォーム・ネオ(発泡硬質ウレタンフォーム)
フォモ・ジャパン(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本(500mL)ほか当日出荷1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。用途隙間充填付属品ノズル1本仕様1液性色ライトピンク規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60発泡体積(L)(最大)30発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量441mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
ハンディフォーム・ネオ ライトピンク
フォモ・ジャパン(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(730g)当日出荷1液性硬質ウレタンフォーム・ガンタイプです。 隙間充填用です。倒立使用品です。 【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。 【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。 【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。 【再利用可能】液の吐出量が調整できるガンタイプ。専用ガンの調整弁を回すことで吐出量の調整ができ、無駄なく作業を行うことができます。残量があっても、缶にガンを付けたまま保管すれば1か月をメドに再利用が可能です。用途隙間充填仕様1液性色ライトピンク規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013003、(4VOC基準適合番号)JAIA-506798内容量(mL)700/1本発泡体積(L)(最大)40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量524mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハンディフォーム
フォモ・ジャパン(5件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481セット当日出荷手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L適合【4VOC基準】JAIA-406799色ライトイエロータイプエアゾール缶容量(kg)1密度26.6kg/cm3熱伝導率(W/mk)0.0255危険等級Ⅲ圧縮強度(N/cm2)10.7危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.709LRoHS指令(10物質対応)対応特性自己消火性ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004曲げ強度(N/cm2)17.3透湿係数(ng/m2sPa)6.43危険物の性状非水溶性吸水量(g/100cm2)0.4
硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#373
フォモ・ジャパン¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷360°回転使用可能です。再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。用途隙間充填タイプトラスコ品番701-0938材質イソシアネート、ポリオール、LPG。色ホワイト容量(mL)500容量(g)520発泡体積(L)30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.38L危険物の性状非水溶性
硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#333
フォモ・ジャパン¥1,698税込¥1,8681本当日出荷360°回転使用可能です。再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。用途隙間充填タイプトラスコ品番701-0924材質イソシアネート、ポリオール、LPG。色ライトピンク容量(mL)279容量(g)290発泡体積(L)17危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.231L危険物の性状非水溶性
硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#383G
フォモ・ジャパン¥2,198税込¥2,4181本当日出荷360°回転使用可能です。ガンタイプの#383Gはガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。環境に優しいノンフロンタイプです。用途隙間充填タイプトラスコ品番701-0926材質イソシアネート、ポリオール、LPG。色ホワイト容量(mL)700容量(g)730発泡体積(L)40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.524L危険物の性状非水溶性
1液性ロングガン#730
フォモ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷柄の部分を78.0cmとし、奥深い箇所へのウレタン吐出を容易にしたガンです。部品の交換はできません。用途#353G、#383G、#327G専用トラスコ品番701-0925長さ(cm)78(ノズル)危険物の類別非危険物
先細プラスチックノズルN006
フォモ・ジャパン¥429税込¥4721袋(5個)当日出荷幅3.5mmnの狭い範囲まで充填が可能です。#780専用、#730には対応しません。適合ハンディフォーム専用ガン#780用トラスコ品番701-0933危険物の類別非危険物
ハンディフォーム
フォモ・ジャパン¥189,800税込¥208,7801セット(40kg)3日以内出荷2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。 2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。 【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】 2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。 天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。 液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。 作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。 ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。 ただし、長期の保存には適しません。 開封後30日以内には使い切ってください。 なお、空になった容器への原液の再充填はできません。用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り付属品ガン付きホース#2980 (4.5メートル)1本、吹き付け充填兼用ノズル20個、グリース2袋仕様2液性色ライトイエロー規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013863、(4VOC基準適合番号)JAIA-507593発泡体積(L)(最大)1142危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量35.8L危険物の性状非水溶性
ハンディフォーム
フォモ・ジャパン¥119,800税込¥131,7801セット(13.6kg)3日以内出荷2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。 2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。 【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。ただし、長期の保存には適しません。開封後30日以内には使い切ってください。なお、空になった容器への原液の再充填はできません。用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り仕様2液性色ライトイエロー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・コンビ#327G
フォモ・ジャパン¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷低温でも発泡するオールシーズン対応商品です。ガンとストローノズルのどちらでも液の吐出が可能です。マイナス5℃の環境でも発泡・硬化しますので冬場の作業条件が向上します。#327Gはガンを使用する場合、ガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。ストローノズルで使用する場合は再利用できませんので、一気に作業をお願いします。用途隙間充填タイプトラスコ品番701-0922材質イソシアネート、ポリオール、LPG。色ライトグリーン容量(mL)750容量(g)730発泡体積(L)40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.491L危険物の性状非水溶性
ハンディフォームE84用スペアノズル
フォモ・ジャパン¥4,998税込¥5,4981パック(10本)4日以内出荷E84 #2205/#2605用スペアーノズル10本です。トラスコ品番701-6936危険物の類別非危険物
E84 #2605用透明ホース付きガン
フォモ・ジャパン¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷E84 #2605用スペアーガン付きホースです。トラスコ品番701-0934ホース長さ(m)4.5危険物の類別非危険物
E84 #2205用透明ホース付きガン
フォモ・ジャパン¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷E84 #2205用スペアーガン付きホースです。トラスコ品番701-0929ホース長さ(m)2.7危険物の類別非危険物
エアゾール容器加温装置 ハンディウォーマー Bag
フォモ・ジャパン¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷ボンベ容器に巻き付けて加温します。E84#2205には1セット、E84#2605には2セット必要です。適合ハンディフォーム#210用トラスコ品番701-0936危険物の類別非危険物
ハンディウォーマー Wrap(ボンベ容器加温装置) E84 #2205/#2605用
フォモ・ジャパン¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷2液性ウレタンフォームの使用時の最適液温は24~29℃です。このため、寒冷期の作業では液温を最適温度範囲まで上昇させる必要があります。室内で時間をかけて自然に温度を上げることができない場合、また、現場でこの温度を維持できない場合、ハンディウォーマーWrap (E84 #2205/#2605用)で容器を加温すると便利です。サーモスタット機能も備えていますので作業上も安全です。用途フォーム形成の最適温度を保つ危険物の類別非危険物