絞り込み
ブランド
- グリーンクロス
- モノタロウ(1)
- ABC商会(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- PROST's(5)
- イチネンTASCO(2)
- エスコ(1)
- シスタ/ヘンケル(SISTA)(9)
- セメダイン(1)
- フィッシャージャパン(1)
- フォモジャパン(1)
- フォモ・ジャパン(16)
- ヘルメチック(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
- 日本アクア(1)
- 旭エンジニアリング(1)

発泡ウレタンスプレー
グリーンクロス(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷使い切り(逆向き使用)タイプの発泡ウレタン充填剤です。コネ塗料(水性・油性[ラッカー系は除く])やパテを使用する際は完全硬化した後に行ってください。用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに仕様逆向き使用切断可能時間約50分耐薬品性変化無し(20℃、30日)耐寒耐熱温度(℃)-40~+90発泡倍率約2.5倍危険等級Ⅲタックフリータイム(分)約8危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
発泡ウレタンスプレー(360度自由自在噴射)
グリーンクロス(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷使い切りタイプの発泡ウレタン充填剤です。360度自由自在噴射用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに容量(mL)515使用温度範囲(℃)20~25切断可能時間約50分耐薬品性変化無し(20℃、30日)耐寒耐熱温度(℃)-40~+90発泡体積(L)25発泡倍率約2倍危険等級Ⅲアズワン品番64-6601-44タックフリータイム(分)約8色調アイボリー危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.33Lメーカー商品コード6300003709危険物の性状非水溶性
接着剤・補修材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら