絞り込み
ブランド
- ダウ・東レ
- モノタロウ(1)
- 信越化学工業(59)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(17)
- コクゴ(6)
- コニシ(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](3)
- スリーボンド(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- 藤倉化成(1)
- エルベール(1)

1液形高耐熱性シリコーンシーラント
ダウ・東レ¥39,980税込¥43,9781箱(330mL×10本)当日出荷約200度の高温となる用途に適しています。 混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。 硬化物は柔軟なゴムです。 オキシム型ノンサグタイプのシーリング材で、様々な部材に使用できます。 有機系シーラントに比べて耐久性が高く、交換頻度を減らすことができるので、低コスト・サステイナビリティに寄与します。用途高耐熱性の要求される各種シール・接着用途に幅広くご使用いただけます。 ヒーターなど家電部品の各種シール・充填用途。オーブン、熱交換器、煙突部など。各種高温下で使用される部品の接着、シール、ポッティング、封止・保護コーティングなど。色黒褐色タイプオキシム温度範囲(℃)-40~200硬さ17(JIS タイプ A)伸び(%)600適合材各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器等引張強度(MPa)2密度(g/cm3)1.03タックフリータイム(分)6危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類性状1成分形、オキシム型、室温硬化型シーラント
『液状ガスケット』には他にこんなカテゴリがあります
- 一般用
- 電気/電子用