絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 家庭化学(18)
- トーヨーマテラン(7)
- 日本化成(5)
- アサヒペン(4)
- オバナヤ・セメンテックス(4)
- サンホーム(3)
- レゾナック建材(旧 昭和電工建材)(3)
- ヤヨイ化学(2)
- 四国化成(2)
- 菊水化学工業(2)
- UNISON(ユニソン)(2)
- 小野田ケミコ(2)
- ABC商会(1)
- エスコ(1)
- コニシ(1)
- 関西パテ化工(1)
- MISUGI(ミスギ)(1)
- フィッシャージャパン(1)
- 日本ジッコウ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

ブロックレンガモルタル
家庭化学(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10kg×2袋)当日出荷付着性、接着性に優れたブロックレンガ積み用モルタル。用途ブロック、レンガ積み用モルタル。仕様無収縮、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂材質早強ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)430×360×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積ブロック約10枚、レンガ約50個適応下地ブロック、レンガ
ハイモル エマルジョン ペタルス
レゾナック建材(旧 昭和電工建材)¥17,980税込¥19,7781缶(18kg)3日以内出荷モルタル工事に使用するエチレン酢酸ビニル系(EVA系)のモルタル接着増強剤です。 モルタル塗り付け前の吸水調整材としても、優れた性能を発揮します。危険物の類別非危険物
耐火モルタル 灰 2kg (1袋入)
トーヨーマテラン¥4,598税込¥5,0581箱(2kg×10袋)9日以内出荷用途自硬性タイプの耐火材耐火レンガの作業に。材質アルミナセメント、ポルトランドセメント、シリカサンド色灰容量(kg)2時間効果:24危険物の類別非危険物施工面積30cm×30cm(1cm厚)適応下地アスファルト
レンガ積み兼用化粧目地材 ブリックモルタル
UNISON(ユニソン)¥6,498税込¥7,1481袋4日以内出荷レンガ積みと目地仕上げが同時にでき、さらにチューブ施工用の化粧目地仕上げができる兼用モルタルです。 プレミックスタイプなので、現場調合に比べ品質のバラつきがなく、優れた強度と安定性を確保できます。 施工手順1.練り混ぜ…1回の練り量は、夏季40分、冬季60分以内に使い切る量とし、所定量の水を徐々に加えながらハンドミキサーなどで十分練り混ぜてください。また、本品の練り足しおよび水を加えての練り戻しは避けてください。 施工手順2.目地詰め…目地詰めは、下地の状態を確認後、モルタルパック・目地ゴテによる一本目地で行ってください。隙間や充填不足がないように、十分に練り込むか、抑え込んでください。 施工手順3.仕上げ…目地詰め後、硬化を見計らいながら余分な目地を取り除き、ササラホウキ・ワイヤブラシ・コテなどで意匠に合わせた目地切り、目地押さえを行ってください。付属品モルタルパック質量(kg)25危険物の類別非危険物
ジェットモルタル
小野田ケミコ¥9,298~税込¥10,228~1袋(20kg)5日以内出荷普通(通常)タイプ(青ラベル)、無収縮・早期解放タイプ(赤ラベル)。 現場で容易に超速硬モルタルが製造可能 オールシーズンで安定した品質を確保 作業性に優れ、早期解放・供用開始が可能 長期にわたり安定した強度増進用途コンクリート欠損断面修復材 マンホール設置(レベル調整) 道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎 配管・配線工事の埋戻用 砂利を加えることにより簡易な超速硬コンクリートとなります。仕様ジェットセッターH:2/3(袋)寸法(mm)テーブルフロー値:160~200危険物の類別非危険物水量(L)2.6~3.0
モルタル混和材 ニューSKタック
四国化成¥8,398~税込¥9,238~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から8日以内出荷耐水性、耐アルカリ性に優れ、セメントとの混和性が良好。混入、塗布の併用がおすすめです。用途混入使用の場合:クラック防止、接着力強化に使用。(モルタル混入工法用、樹脂ノロ工法用、薄塗りモルタル混入工法用などに)。塗布使用の場合:下地との接着強度のアップに使用。(コンクリート壁面・床面、軽量コンクリート壁面・床面などに)危険物の類別非危険物
インスタントモルタル下地用
家庭化学(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1袋(3kg)ほか当日出荷から翌々日出荷表面がラフ(凸凹)面になり、仕上げ用モルタルの施工がラクです。コンクリートの上にこのまま化粧壁としても使用できます。仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、その他寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm適応下地モルタル、コンクリート面
モルタル接着増強剤
トーヨーマテラン¥33,980税込¥37,3781箱(1L×18本)9日以内出荷色乳白色対応調合例:インスタントセメント20kg+モルタル接着増強剤0.5L+水2.5L危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
マジックスプレー
トーヨーマテラン¥23,980税込¥26,3781箱(300mL×20本)9日以内出荷用途セメント等の接着力増強や表面強度の増強に。材質アクリルエマルジョン水溶液容量(L)0.3危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
セメント防水材
トーヨーマテラン¥15,980税込¥17,5781箱(1L×18本)9日以内出荷用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。色透明容量(L)1危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
セメント急結材
トーヨーマテラン¥14,980税込¥16,4781箱(1L×18本)9日以内出荷用途地下構造物、地下道、トンネル、水路の止水・充填。側溝、舗道、ブロックの緊急を要する施工・補修。色透明容量(L)1時間効果:(原液)セメントペースト/約10~60秒、1:2モルタル/約10~60秒(2倍希釈)セメントペースト/約30~60秒、1:2モルタル/約30~60秒(2.5倍希釈)セメントペースト/約10~20分、1:2モルタル/約5~15分(3倍希釈)セメントペースト/約20~30分、1:2モルタル/約10~20分危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
ALC補修モルタル速乾性
トーヨーマテラン¥11,980税込¥13,1781箱(1.3kg×10袋)9日以内出荷軽量骨材と混和剤の配合で塗りやすくなっています。材質軽量骨材、混和剤色白容量(kg)1.3危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
ジェットモルタルPF
小野田ケミコ¥12,980税込¥14,2781袋(20kg)5日以内出荷低弾性・無収縮タイプ。 現場で容易に超速硬モルタルが製造可能 オールシーズンで安定した品質を確保 作業性に優れ、早期解放・供用開始が可能 長期にわたり安定した強度増進用途コンクリート欠損断面修復材 マンホール設置(レベル調整) 道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎 配管・配線工事の埋戻用 砂利を加えることにより簡易な超速硬コンクリートとなります。仕様ジェットセッターH:2/3(袋)寸法(mm)テーブルフロー値:160~200タイプ低弾性・無収縮タイプ 黄ラベル圧縮強度(N/mm2)2h:25、3h:29、7d:47、28d:54危険物の類別非危険物水量(L)2.6~2.8
超微粒子高炉スラグ配合繊維補強耐硫酸性モルタル テクノバリア TB-2
日本ジッコウ¥27,980税込¥30,7781缶(18kg)3日以内出荷耐硫酸性が必要なコンクリート下地の不陸調整等に 優れた付着性で、3~5mmの薄塗施工が可能、コテ作業にも優れ容易に平滑な仕上がりが得られます 超微粒子高炉スラグ系特殊粉末配合により耐硫酸性に優れ、硫酸による腐食環境下でも優れた耐久性を示します 硬化後のひび割れの発生が少なく、硬化物が密実のため耐久性に優れます用途テクノバリアTB-2用混和液危険物の類別非危険物
天然石張材用ポリマーセメント系モルタル ストーンボンド
UNISON(ユニソン)¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷粉末樹脂を混入したプレミックスタイプなので、水で混練りするだけで使用できます。 粘着性に優れているため、石材、大型タイル等の重量物の張付けでも施工性の良いモルタルです。 耐久性に優れ、長期間安定した接着力を発揮します。質量(kg)20危険物の類別非危険物
モルタル改質材 スーパーメトロンU
四国化成¥399税込¥4391袋(45g)8日以内出荷モルタルへの混入で粘性、保水性が向上し、作業性が大幅にアップします。使用方法セメント(1袋)と砂にスーパーメトロンU(1/2袋)をふりかけてよく空合わせをし、水を加えてさらに練り上げます。(スーパーメトロンUはすぐに溶けます。)危険物の類別非危険物
モルダインMD3000
関西パテ化工¥11,980~税込¥13,178~1ケース(1kg×12缶)ほか6日以内出荷から14日以内出荷塗布型、混和型に使用できます。 3~5倍に希釈してご使用頂いても安定した接着力が得られます。 作業性が良い上、モルタルの吸水性、透水性を低減し、耐摩耗性、耐衝撃性、接着性など諸性能が向上します。 コンクリートの下地調整用のセメントフィラーやしごき材には、MD-3000を混入するのが最適。ドライアウトや接着不良の事故を防ぎます。 水性で引火性がありません。用途モルタル工事に使用するエチレン酢酸ビニル系のモルタル吸水調整材です。pH5.3比重1.09不揮発分45.8%圧縮強度(N/mm2)28.2曲げ強度(N/mm2)8.1粘度(mPa・s)980吸水率(%)4.1危険物の類別非危険物長さ変化率(%)0.125ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ノンスリップモルタル
家庭化学¥869~税込¥956~1袋(2kg)ほか翌々日出荷から4日以内出荷通常の骨材に比べ硬い特殊骨材を使用しているので、摩耗に強く滑り止め効果があります。用途床面、土間廻りの補修。 危険防止対策品。仕様砂入りセメント成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×250×60硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積2mm厚 約350×700mm適応下地モルタル、コンクリート面
モルタル軽量パテ
家庭化学¥949~税込¥1,044~1袋(300g)ほか翌々日出荷から4日以内出荷粘着性に優れ、作業性が良好。ヘラ付。仕様無収縮、非硬化パテ成分ポリオレフィン、フィラー、顔料色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×140×40硬化時間(分)180危険物の類別非危険物適応下地モルタル、コンクリート面