絞り込み
色
グレー系(1)
ブラック系(1)
特性
- 防水・耐水(1)
硬化時間
- 12~24時間(1)
ブランド
- サンホーム
- 家庭化学(6)
- ホーシン(HOSHIN)(6)
- トーヨーマテラン(4)
- シンレキ工業(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- アサヒペン(2)
- 前田道路(2)
- ニチレキ(2)
- Bulls(ブルズ)(2)
- 旭エンジニアリング(1)
- モナミ(1)
- 東亜道路工業(1)
- 熊谷興産(1)
- カシレキ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「色」から絞り込む

グレー系(1)

ブラック系(1)

アスファルト
サンホーム(20件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(4kg)ほか当日出荷から6日以内出荷熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。色黒危険物の類別非危険物
ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用)
サンホーム(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1袋(400g)ほか当日出荷から7日以内出荷コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。適合アスファルト・モルタル・コンクリート色濃灰色作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24危険物の類別非危険物特性防水