絞り込み
特性
  • 耐候(2)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 防水・耐水(6)
  • 色グレー系(21)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(7)
硬化時間
  • 1日以上(5)
  • 5分以内(2)
  • 6~12時間(3)
  • 12~24時間(2)
  • 15分以内(1)
  • 30分以内(1)
  • 60分以内(10)
ブランド
  • サンホーム
  • モノタロウ(2)
  • 家庭化学(84)
  • マノール(57)
  • トーヨーマテラン(30)
  • ホームテイスト(30)
  • アサヒペン(19)
  • エスコ(17)
  • 日本化成(16)
  • オバナヤ・セメンテックス(16)
  • コニシ(12)
  • 日本ジッコウ(8)
  • 太平洋マテリアル(7)
  • タイムケミカル(6)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6)
  • ミラコン(6)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • ヘルメチック(6)
  • 陽光物産(6)
  • ホーシン(HOSHIN)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 家庭セメント(モルタル配合) サンホーム

    家庭セメント(モルタル配合)

    サンホーム(85件のレビュー)
    769税込846
    1袋(5kg)ほか
    当日出荷
    広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
    危険物の類別非危険物
  • ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用) サンホーム

    ひび割れとくぼみ補修材(モルタル・コンクリート用)

    サンホーム(49件のレビュー)
    769税込846
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
    適合モルタル・コンクリート作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24危険物の類別非危険物特性防水
  • 止水セメント サンホーム

    止水セメント

    サンホーム(16件のレビュー)
    779税込857
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    1分(夏季)~2分で固まる。瞬結性セメントで、地下室などのキレツ部や排水溝、ヒューム管などコンクリート製品の接続部、それにコンクリートの打継ぎ部などからの漏水を止めるのに最適です。そのまま水で練ってお使いください。普通セメントの5~6倍の付着時間があり、強力に接着します。収縮キレが少なく、防水性、耐水性に優れ、鉄筋など金属が腐食しません。使用可能時間は30秒くらいです。手早く作業してください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
    用途瞬結・超早強性接着材標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物特性防水性、耐水性硬化時間1~2分
  • アスファルト サンホーム

    アスファルト

    サンホーム(20件のレビュー)
    879税込967
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
    危険物の類別非危険物
  • 流し込みセメント サンホーム

    流し込みセメント

    サンホーム(33件のレビュー)
    719税込791
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷
    水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
    用途流動性・コンクリート充填補修材危険物の類別非危険物硬化時間30~60分塗布面積(cm/袋)約6×10×10
  • 水中セメント サンホーム

    水中セメント

    サンホーム(29件のレビュー)
    699税込769
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷
    水で混練り後、水の中に入れても、分散することなく、水中でも気中と同じように作業できる大変便利なセメントです。気中で約20分(水温20度)、水中で約3時間(水温15度)で固まる超速硬性です。水抜きの出来ない貯水槽の補修、池の置石の固定、水をとめられない用水路や排水溝などの補修にお使いください。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
    危険物の類別非危険物硬化時間気中/約20分(気温20℃)・水中/約3時間(水温15℃)塗布面積(cm/袋)約1×28×28
  • セメント粘土 サンホーム

    セメント粘土

    サンホーム(18件のレビュー)
    769税込846
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷
    水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
    用途高粘度・コンクリート充填補修材標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm危険物の類別非危険物硬化時間30~60分(気温20~25℃)
  • ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用) サンホーム

    ひび割れとくぼみ補修材(アスファルト・モルタル・コンクリート用)

    サンホーム(12件のレビュー)
    769税込846
    1袋(400g)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
    適合アスファルト・モルタル・コンクリート濃灰色作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24危険物の類別非危険物特性防水
  • 水平モルタル サンホーム

    水平モルタル

    サンホーム(27件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1袋(10kg)
    当日出荷
    水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
    用途流動性・コンクリート充填補修材危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間6~12時間塗布面積(cm/袋)約5×30×30
  • 軽量・仕上げ用モルタル サンホーム

    軽量・仕上げ用モルタル

    サンホーム(11件のレビュー)
    819税込901
    1袋(3kg)ほか
    当日出荷
    軽量骨材(砂に相当する材料)、 繊維(ヒビ割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してありすごく塗りやすいです。普通モルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。
    用途外壁の塗り替え・補修 その他薄塗り仕上げに危険物の類別非危険物硬化時間半日~2日塗布面積(cm/袋)約0.5×65×65
  • 鉄セメント サンホーム

    鉄セメント

    サンホーム(13件のレビュー)
    959税込1,055
    1缶(400g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鋳鉄の穴、水もれ、油もれや鋲・ネジのユルミ止め等にお使いください。
    用途鋳鉄充填補修材耐熱温度(℃)約70危険物の類別非危険物
  • 家庭セメント サンホーム

    家庭セメント

    サンホーム(15件のレビュー)
    259税込285
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    水を加えるだけで、どなたでも、手軽に塗れて、キレイに仕上がります。砂や砂利は不要です。
    危険物の類別非危険物硬化時間半日~2日
  • 耐火セメント サンホーム

    耐火セメント

    サンホーム(23件のレビュー)
    499税込549
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
    耐熱温度(℃)1300危険物の類別非危険物特性耐火塗布面積(cm/袋)約1×28×28
  • セメピタ(接着増強剤) サンホーム

    セメピタ(接着増強剤)

    サンホーム(25件のレビュー)
    559税込615
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    セメントの肌わかれ防止や防水にも役立ちます。混練り時に混ぜ合わせてください。(エチレン系樹脂エマルジョン)
    危険物の類別非危険物
  • ミニコンクリート サンホーム

    ミニコンクリート

    サンホーム(5件のレビュー)
    699税込769
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。天然小砂利(最大粒径約10mm)入りですから塗りやすく、仕上がりもキレイです。
    危険物の類別非危険物
  • 防水セメント サンホーム

    防水セメント

    サンホーム(9件のレビュー)
    379税込417
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    外壁、ベランダ、浴室、池など透水しては困る場所の補修にお使いください。砂や砂利は不要です。水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。
    用途防水補修材危険物の類別非危険物硬化時間半日~2日
  • スーパー家庭セメント サンホーム

    スーパー家庭セメント

    サンホーム(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
    危険物の類別非危険物硬化時間30~60分塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
  • ALCセメント サンホーム

    ALCセメント

    サンホーム(1件のレビュー)
    779税込857
    1袋(850g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    付着性、作業性に優れ、どなたにも手軽に作業できます。セメント系ですから、外壁などの水のかかる所へも使えます。超速硬性(気温25~20度で30~60分で固まる)です。硬化後、凸面はカッターナイフで削れ、塗料も塗れます。
    用途軽量コンクリート充填補修材標準塗布量(1袋あたり)約750mL危険物の類別非危険物硬化時間30~60分(気温20~25℃)
  • パーキングセメント サンホーム

    パーキングセメント

    サンホーム(7件のレビュー)
    789税込868
    1袋(1.2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    駐車場の車止めブロックの接着・固定作業が簡単。セメント系ですから炎天下でも剥がれません。コンクリート面・アスファルト面に強力接着。ポリマー系接着セメントです。床タイルの接着にも使えます。1袋で60cm×15cm位の車止めブロック2個分。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
    用途超速硬・高流動性・車止めブロック接着材標準塗布量(1袋あたり)60cm×15cm位の車止めブロック×2個分危険物の類別非危険物硬化時間30~60分
  • 防水屋根しっくい(白色) サンホーム

    防水屋根しっくい(白色)

    サンホーム(6件のレビュー)
    879税込967
    1袋(1.5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
    白色硬化時間(分)30~60(25~20℃)危険物の類別非危険物特性防水、耐候
  • モルタル造形用セメント サンホーム

    モルタル造形用セメント

    サンホーム
    999税込1,099
    1袋(1袋)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・水を加えるだけでOK!・彫刻できる時間が長い・彫刻後色付けが可能・軽量だから扱い易い
    用途モルタル造形用やモルタル造形構築物の補修に危険物の類別非危険物
  • しっくい サンホーム

    しっくい

    サンホーム(3件のレビュー)
    619税込681
    1袋(1kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    本場土佐石灰にスサと特殊な接着剤を配合してあります。
    用途屋根瓦の補強、壁の補強にお使い下さい。危険物の類別非危険物
  • 急結接着セメント サンホーム

    急結接着セメント

    サンホーム(4件のレビュー)
    599税込659
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    水を加えると、秒単位で凝結が始まり分単位で硬化する。瞬結・超早強制で、普通セメントの5~6倍の付着強度があります。石・タイルなどの貼付け、コンクリート製品・陶器などが剥がれた時の接着や金具類をコンクリートへ固定する場合その他緊急時の接着・補修に最適なセメントです。
    危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約1×28×28
  • 防水屋根しっくい(灰色) サンホーム

    防水屋根しっくい(灰色)

    サンホーム(13件のレビュー)
    889税込978
    1袋(1.5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
    灰色硬化時間(分)30~60(25~20℃)危険物の類別非危険物特性防水、耐候
  • セメント急結剤 サンホーム

    セメント急結剤

    サンホーム(1件のレビュー)
    519税込571
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    混練り時に混ぜてお使いいただくと、わずかな時間でセメントを凝結硬化させます。
    危険物の類別非危険物
  • すき間補修材(灰色) サンホーム

    すき間補修材(灰色)

    サンホーム(3件のレビュー)
    429税込472
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    膨張材配合により施工後の乾燥収縮によるすき間、キレツの心配がありません。 普通セメントの約3倍の速さ(6~12時間)で固まります。
    用途コンクリート・モルタルのヒビ割れ、すき間を埋める。成分セメント系灰色硬化時間(時間)6~12時間危険物の類別非危険物
  • 家庭セメント 特急 サンホーム

    家庭セメント 特急

    サンホーム
    449税込494
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    塗って、その日の内に使用したい箇所など緊急時や冬期間の施工に最適です。約30~60分で固まり歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。
    危険物の類別非危険物硬化時間30~60分
  • セメント凍結防止剤 サンホーム

    セメント凍結防止剤

    サンホーム(1件のレビュー)
    549税込604
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    冬期に於けるセメント工事に際して生じる障害を克服し、コンクリートの増強と硬化促進を兼備した製品です。
    危険物の類別非危険物
  • セメント防水剤 サンホーム

    セメント防水剤

    サンホーム
    549税込604
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    お庭の池づくりなどの施工時にセメントに混入してご使用ください。
    危険物の類別非危険物特性防水
  • 家庭セメント 急硬 サンホーム

    家庭セメント 急硬

    サンホーム(2件のレビュー)
    359税込395
    1袋(1.3kg)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    比較的、お急ぎの時に便利。約6~12時間位で固まります。(水の量、気温によって変ります)。歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。
    危険物の類別非危険物硬化時間6~12時間

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

セメント/アスファルト