絞り込み
色
グレー系(1)
特性
- 速乾(1)
硬化時間
- 1~2時間(1)
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- モノタロウ(1)
- ホーシン(HOSHIN)(12)
- 前田道路(7)
- 家庭化学(6)
- トーヨーマテラン(6)
- 墨東化成工業(6)
- シンレキ工業(3)
- アサヒペン(2)
- サンホーム(2)
- NIPPO(2)
- 東亜道路工業(2)
- 神東塗料(2)
- ニチレキ(2)
- Bulls(ブルズ)(2)
- 山王(2)
- アズワン(1)
- スリーボンド(1)
- 旭エンジニアリング(1)
- モナミ(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「色」から絞り込む

グレー系(1)

アイコート速乾アスファルト補修材
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥9,298税込¥10,2281セット(4.8kg)当日出荷アスファルト用の穴埋め補修材です。凹凸部分の補修が可能です。速乾タイプなので塗布後1時間で稼動可能です(気温20℃の場合)。コンクリートとの密着性に優れています。撹拌機なしで混合できます。1回の施工で約0.5m2(厚み10mm)の処理が可能です。用途材料の骨材に、樹脂を入れて約1分~2分、よく揉んで混ぜます。コテを使用して、すきまが無いように押さえてください。乾燥時間は夏期30分、春秋期60分 冬期120分セット内容樹脂0.8kg 骨材4kg色アスファルト色温度(℃)春秋期:20、夏季期:30、冬期:5可使時間(分)春秋期:10~15、夏季期:5~10、冬期:25~30硬化時間(分)春秋期:約60、夏季期:約30、冬期:約120塗布方法コテ危険物の類別非危険物特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アイコート速乾補修材S
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥10,980税込¥12,0781セット(5kg)4日以内出荷速乾タイプのため塗布後約1時間で稼働可能です。(気温20℃)。攪拌機不要です。凹凸の穴埋め、段差補修が可能です。施工手順。0. 準備するもの:手袋、マスク、テープ、コテ。1. 前処理:水分、油分、ゴミ等をウエス、洗剤を使用して除去してください。2. 液の混入:袋上部をカットして樹脂を入れてください。※小分けしないでください。3. 混合:約1~2分間、良く揉んで混ぜてください。4. 塗布(施工):コテを使用し隙間が出来ないように押さえてください。セット内容樹脂1kg+骨材4kg寸法1m×26cm×10mm(1セットで施工できる目安面積)危険物の類別非危険物