絞り込み
ブランド
調光の可否
器具・セット
セット品・器具のみ
光束(Lm)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・8000~9000未満
調色の可否
×・○
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000~6500未満・6500以上・その他・~3000未満
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
電圧(V)
85~220・90~305・100・100~240・100~242・200・242
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,032件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E26口金オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E26口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
LED 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯タキズミ(TAKIZUMI)
9,398税込10,338
1台
3日以内出荷
傘付型プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)プラグ付コード(長:約550)吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)ヒートン取付ピッチ:約794コンセント接続
電圧(V)AC100消費電力(W)24.7取付ヒートン・チェーン取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)129.5幅(mm)160高さ(mm)91長さ(mm)1000質量(kg)1.2器具・セットセット品光源色昼光色光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否×
LED 多目的灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED 多目的灯タキズミ(TAKIZUMI)
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
傘付型プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)プラグ付コード(長:約550)吊下げ用チェーン付(2本・長:約300)ヒートン付(2個)ヒートン取付ピッチ:約394コンセント接続
電圧(V)AC100消費電力(W)21.4取付ヒートン・チェーン取付色温度(K)6500演色指数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)127.5幅(mm)160高さ(mm)91長さ(mm)600質量(kg)0.9器具・セットセット光源色昼光色光束(Lm)2730LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×
レールライト ライティングダクト用 E11口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E11口金オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E11口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
レトロペンダントランプ付きペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)レトロペンダントランプ付きペンダントライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
洋風ペンダントライト 6畳調光 アイリスオーヤマ洋風ペンダントライト 6畳調光アイリスオーヤマ
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
シンプルなデザインで、どんなお部屋にも最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
寸法(mm)Φ454×112質量(g)1200消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~6畳
和風ペンダントライト 12畳上下調色 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 12畳上下調色アイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
和室などに最適なLEDペンダントライトです。下方向に加え天井方向も明るい上下発光なので、ムラのない明るさを実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマーを設定すると、設定後徐々に暗くなり、設定時間30分で消灯します。留守番モードを設定すると、毎日繰り返し、ほぼ24時間ごとに1回全灯し、4時間後に消灯します。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(全灯→ラスト点灯→常夜灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。ペンダントライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)2100消費電力(W)44.6定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×466×120機能【調光】10段階/【調色】11段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】5040(最大点灯時)光色電球色~昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~12畳切タイマー30分
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
6,998税込7,698
1個
欠品中
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙幅(mm)488高さ(mm)191奥行(mm)488適合範囲~4.5畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2575LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
LED小型シーリング オーム電機LED小型シーリングオーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
セード全体が明るく点灯。 廊下・トイレ・内玄関などにピッタリ。 工具を使わず簡単取り付け。 LED一体型(交換不可)。
消費電力(W)6.2仕様保証書付取扱説明書在中幅(mm)106高さ(mm)167質量(g)270奥行(mm)106電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED×16灯(交換不可)使用場所屋内
和風ペンダントライト 上下調光 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 上下調光アイリスオーヤマ
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162定格寿命(時間)40000点灯方法上下発光・調光発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min
【ちょうちん型】和風ペンダント コイズミ(小泉成器)【ちょうちん型】和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700演色指数(Ra)80仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可LED寿命(時間)40000
ペンダント 東京メタルペンダント東京メタル(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
口金E26仕様引掛シーリング式材質アルミ質量(kg)0.4高さ(mm)45コード長さ(mm)800(有効長)セード寸法(mm)Φ300適合電球60Wまで使用可スイッチ種類壁スイッチ
LED和風ペンダント DAIKO(大光電機)LED和風ペンダントDAIKO(大光電機)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否
LED小型ペンダント スワン電器LED小型ペンダントスワン電器
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
キッチンやダイニング等に最適なLEDペンダントライトです。引き掛けシーリングで取付も簡単。コードはS字フック付きで長さ調節が可能です。
質量(g)550消費電力(W)11スイッチ引き紐スイッチコード長さ(m)0.45(調節可能)定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×185色温度(K)6500光束(Lm)1700
和風ペンダントライト 8畳調光 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 8畳調光アイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162消費電力(W)33定格寿命(時間)40000光束(Lm)【器具】3960点灯方法調光発光効率(Lm/W)120調光範囲2段階
ペンダントライト コイズミ(小泉成器)ペンダントライトコイズミ(小泉成器)
359税込395
1台
当日出荷から6日以内出荷
仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)適合器具質量:5kgまで(傾斜天井に取り付ける場合は3kgまで)キャブタイヤコードΦ6、Φ7適合器具質量:3kgまでキャブタイヤコードΦ3.8適合器具質量:2kgまで質量(kg)0.1直径(Φmm)25高さ(mm)34
ペンダントセード ELPAペンダントセードELPA(2件のレビュー)
1,709税込1,880
1個
当日出荷から翌々日出荷
サイズ(約):直径20cmX高さ20cm 材質:布、ポリスチレン 対応ソケット型番:PD-011 カラー:ホワイト
材質布、ポリスチレン
電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット 東芝ライテック電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット東芝ライテック
4,398税込4,838
1台
7日以内出荷
仕様天井・壁(縦・横)取付可能電圧(V)AC100~242色温度(K)4000推奨ランプLDM20SS・N/10/10/-01、LDM20SS・L/10/8-01LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83
LED提灯ペンダントライト「和」 スワン電器LED提灯ペンダントライト「和」スワン電器
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
提灯をモチーフとしたペンダントライトで和風の柔らかな光でお部屋を照らします。引き掛けシーリング式でどなたでも簡単に取付られます。プルスイッチによるON/OFFが可能です。専用LEDランプ付き。
材質紙、樹脂、スチール消費電力(W)7スイッチプルスイッチコード長さ(cm)70光束(Lm)700直径×高さ(mm)430×410
レールライト ライティングダクト用 E17口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E17口金オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます ライトの向きを自由に動かせます E17口金 電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用寸法(mm)アーム:長さ約94、ソケット:外径約Φ35、長さ約50質量(g)約115電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E17使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付質量(kg)0.8高さ(mm)139種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光の可否不可
LEDペンダント HotaluX(ホタルクス)LEDペンダントHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱
5日以内出荷から6日以内出荷
スイッチプルスイッチ:全灯→調光50%→LED常夜灯→滅光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントライト オーム電機ペンダントライトオーム電機
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ひとつでも並べてもおしゃれなペンダントライトカラーはブラック ※電球別売
消費電力(W)40 MAX付属品保証書付取扱説明書材質スチール/木質量(g)約700定格AC100V50/60Hz口金E17使用場所室内用
LED和風ペンダント コイズミ(小泉成器)LED和風ペンダントコイズミ(小泉成器)
7,998税込8,798
1個
12日以内出荷
和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)196奥行(mm)460適合範囲~6畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2905LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
LEDペンダント コイズミ(小泉成器)LEDペンダントコイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質セード:プラスチック幅(mm)460高さ(mm)128奥行(mm)460適合範囲~4.5畳用本体質量(g)1300色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2725LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
ペンダントライト1灯電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントライト1灯電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応灯数1
ペンダントライト1灯電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントライト1灯電球なしYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 (電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1調光の可否調色の可否
ライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト 東芝ライテックライティングレール用 LED電球ハロゲン形 スポットライト東芝ライテック(1件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
別売の調光ランプ・コントルクスで調光可能。 ライティングレール及び関連部品別売。
仕様レール用プラグ、天井取付専用、壁面取付不可質量(kg)0.2タイプミラー付ハロゲン電球60W形相当エネルギー消費効率(Lm/W)66.6適合ランプLED電球(E11)ハロゲン形6.9W以下照射距離(m)(最低)0.1可動範囲(回転角)330度/1回転以内、(首振角)90度演色指数(Ra)80
ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用タキズミ(TAKIZUMI)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
消費電力(W)29.9適合~10畳取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)136.7光束(Lm)4090高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数10畳スイッチ種類ひもスイッチ
ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用 タキズミ(TAKIZUMI)ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用タキズミ(TAKIZUMI)
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
消費電力(W)22.9適合~6畳材質セード/プラスチック取付方式ワンタッチ取付コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
7,898税込8,688
1個
6日以内出荷
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス製ペンダントライト器具(ランプ別売り) 光商事ガラス製ペンダントライト器具(ランプ別売り)光商事
4,598税込5,058
1台
6日以内出荷
シンプルで無駄のないデザインが魅力のガラス製ペンダントライト。お好みの電球で明るさや色温度にあわせて用途に応じた最適な電球を自由に選んでご使用いただけます。E26口金に対応し、LED電球や白熱電球など市販の様々なタイプに対応可能です。天井から吊り下げることで空間に奥行きを生み、おしゃれなガラス製なのですっきりとした印象に仕上がるのもポイント。※手作りのため多少の気泡がございますのでご了承ください。
その他引き掛けシーリング付き、電球別売り材質ガラス質量(g)620口金E26コード長さ(m)1入力電圧(V)85-220 50/60Hz寸法(cm)幅31×奥行31×高さ16
洋風ペンダントライト 8畳調光 アイリスオーヤマ洋風ペンダントライト 8畳調光アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
どの部屋にも合う洋風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ454×120消費電力(W)33定格寿命(時間)40000光束(Lm)【器具】3960点灯方法調光発光効率(Lm/W)120調光範囲2段階
和風ペンダントライト 上下調色 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 上下調色アイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162定格寿命(時間)40000機能【調色】11段階点灯方法上下発光・調色発光効率(Lm/W)135調光範囲10段階切タイマー15/30min
和風ペンダントライト 6畳調光 アイリスオーヤマ和風ペンダントライト 6畳調光アイリスオーヤマ
6,498税込7,148
1台
欠品中
和室などに最適なLEDペンダントライトです。プルスイッチで調光2段階(全灯・半灯)+常夜灯の切り替えができます。壁スイッチをONにした状態で、素早く(約1秒以内)OFF→ONすると点灯状態を切り替えることができます(常夜灯・全灯)。工事が不要で、今お使いの照明器具からの付け替えが簡単にできます(コード調節も可能です)。光束維持時間が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。
質量(g)1600消費電力(W)30.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×116機能【調光】2段階/【常夜灯】1段階光束(Lm)【器具】3420(最大点灯時)光色昼光色待機電力(W)0.5適用畳数~6畳
LED電球4.3WX1ペンダント温白色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント温白色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
ペンダント コイズミ(小泉成器)ペンダントコイズミ(小泉成器)
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ペンダントライト