絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 22
- 1.5(53)
- 2(66)
- 2.5(55)
- 2.8(49)
- 3(28)
- 3.2(58)
- 3.5(53)
- 3.8(48)
- 4(36)
- 4.2(29)
- 5(32)
- 6(36)
- 6.3(31)
- 8(34)
- 10(52)
- 10.4(28)
- 16(29)
- 16.5(29)
- 20.5(28)
- 25(41)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
先端角(°)
- 60(1)
- 90(3)
シャンク径(Φmm)
- 12(2)
- 16(1)
刃数
- 2(1)
- 3(2)
- 8(1)
材質
- ハイス(2)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
- 100~120未満(2)
- 180~200未満(2)
50~60未満・60~70未満・100~120未満・180~200未満
ブランド
- WEBA(2)
- アサヒ工具(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大洋ツール(1)
WEBA・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)・大洋ツール

HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング
WEBA¥199,800税込¥219,7801本当日出荷から7日以内出荷SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90°
WEBA¥86,980税込¥95,6781本翌々日出荷から9日以内出荷鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途バリ取り、面取り作業に
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ