絞り込み
先端角(°)
- 90
- 8(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 12(2)
- 16(1)
- 30(1)
- 34(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 60(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 16(1)
- 21(1)
- 26(1)
- 36(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(2)
刃数
- 3(1)
- 5(1)
- 6(3)
- 7(1)
- 9(1)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(4)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(4)
コバルトハイス・ハイス
ブランド
- EFFORT(エホート)(3)
- TRUSCO(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
EFFORT(エホート)・TRUSCO・FKD(フクダ精工)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「先端角(°)」から絞り込む
10(1)
10.5(1)
12(2)
16(1)
30(1)
34(1)
40(1)
45(1)
60(2)
90

センターリーマ 90°
FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)公差(太径)+0.2~+0.6角度(°)90角度公差±15°
エホート 六角軸面取りリーマー16.0mm
EFFORT(エホート)¥2,498税込¥2,7481本欠品中鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)16全長(mm)50面取(mm)8~16刃先角度(°)90
エホート 六角軸面取りリーマー8.0mm
EFFORT(エホート)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)8全長(mm)50面取(mm)4~8刃先角度(°)90
エホート 六角軸面取りリーマー12.0mm
EFFORT(エホート)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷鉄工、木工、アルミの面取り、バリ取りに。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性UP。刃先は鋸刃形状で木材の面取りも抜群。用途適応材料:鉄板、アルミ、木材。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼刃数6P寸法(mm)12全長(mm)50面取(mm)6~12刃先角度(°)90
MC 面取リーマ
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から9日以内出荷耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。用途面取り、側面加工。仕様ノンコーティング材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃数32018年トラスコ掲載ページ1 0490
『面取りカッター』には他にこんなカテゴリがあります
- カッター(カウンターシンク)
- 面取りリーマ