絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 3/8(1)
- G(PF) 1/2(4)
- G(PF) 3/4(2)
- G(PF) 1(1)
- G(PF) 1-1/4(1)
- R(PT) 1/4(1)
- R(PT) 3/8(1)
材質(本体)
- 樹脂(3)
- 黄銅(1)
ブランド
- 家原ライト工業
- Elesa(1)
- kipp(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- SIGNET(シグネット)(2)
- イマオコーポレーション(24)
- エスコ(15)
- 光宝興産(2)
- 協和[機構部品](26)
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 3/8(1)
G(PF) 1/2(4)
G(PF) 3/4(2)
G(PF) 1(1)
G(PF) 1-1/4(1)
R(PT) 1/4(1)
R(PT) 3/8(1)

エアブリーザーBRA形
家原ライト工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。材質真鍮、ニッケルメッキ厚さ(mm)32ねじ長さ(mm)12寸法A(mm)30外径(Φmm)30寸法D(mm)32寸法E(mm)7寸法B(mm)27寸法C(mm)12
エアブリーザーA形
家原ライト工業¥669~税込¥736~1個当日出荷耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れています。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。材質フェノール樹脂耐熱温度(℃)170
エアブリーザーC形
家原ライト工業¥659~税込¥725~1個当日出荷屋内外に使用でき、特に屋外に最適です。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。材質本体:強化プラスチック、キャップ:フェノール樹脂寸法A(mm)32外径(Φmm)32寸法D(mm)6耐熱温度(℃)115
『オイルポッド窓/オイル栓』には他にこんなカテゴリがあります
- オイルポッド窓
- オイル栓