絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 3/8(6)
  • G(PF) 1/2(10)
  • G(PF) 3/4(8)
  • G(PF) 1(7)
  • G(PF) 1-1/4(5)
  • G(PF) 1-1/2(2)
  • G(PF) 2(2)
  • R(PT) 1/4(1)
  • R(PT) 3/8(1)
形状
  • 丸形(4)
二面幅(mm)
  • 14(1)
  • 18.5(1)
  • 22(2)
  • 22.3(1)
  • 26(3)
  • 29(1)
  • 32(3)
  • 38(2)
  • 39(1)
  • 46(2)
  • 48.5(1)
  • 54(2)
  • 67(2)
耐熱温度(℃)
  • 95(2)
  • 105(3)
  • 130(3)
  • 160(3)
材質(本体)
  • 樹脂(8)
  • 黄銅(7)
ブランド
  • 家原ライト工業
  • 協和[機構部品](162)
  • イマオコーポレーション(42)
  • エスコ(28)
  • 光宝興産(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • 日立産機システム(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • DRC(ディーアールシー)(1)
  • キーパー(1)
  • Elesa(1)
  • kipp(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S形オイルゲージ 家原ライト工業

    S形オイルゲージ

    家原ライト工業(10件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    油面が見やすく油の容量が正面と横の角度から見ることが出来る。
    材質透明プラスチック、(Oリング)NBR形状丸形耐熱温度(℃)95(MAX)耐圧力(MPa)0.8(40℃)
  • M形オイルゲージ 家原ライト工業

    M形オイルゲージ

    家原ライト工業(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
    材質(本体)C3604/ニッケルメッキ、(窓板)プラスチック形状丸形耐熱温度(℃)130(MAX)耐圧力(MPa)1.5(40℃)
  • MG形オイルゲージ 家原ライト工業

    MG形オイルゲージ

    家原ライト工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
    材質(本体)C3604、(窓板)耐熱ガラス形状丸形耐熱温度(℃)160(MAX)耐圧力(MPa)1.5(40℃)
  • オイルゲージS形 家原ライト工業

    オイルゲージS形

    家原ライト工業(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。
    材質透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)95
  • SM形オイルゲージ 家原ライト工業

    SM形オイルゲージ

    家原ライト工業(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
    材質特殊透明プラスチック、(Oリング)NBR形状丸形耐熱温度(℃)105(MAX)耐圧力(MPa)0.8(40℃)
  • エアブリーザーBRA形 家原ライト工業

    エアブリーザーBRA形

    家原ライト工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    金属製のため、強度・耐薬品性に優れます。取付面から低くした設計のため、コンパクトで他部品との干渉を防げることができます。
    材質真鍮、ニッケルメッキ厚さ(mm)32ねじ長さ(mm)12寸法A(mm)30外径(Φmm)30寸法D(mm)32寸法E(mm)7寸法B(mm)27寸法C(mm)12
  • オイルゲージMG形 家原ライト工業

    オイルゲージMG形

    家原ライト工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
    材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス厚さ(mm)19.5寸法F(mm)19.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)160
  • オイルゲージSM形 家原ライト工業

    オイルゲージSM形

    家原ライト工業
    319税込351
    1個
    当日出荷
    透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。
    材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR耐圧(MPa)0.8(40℃)耐熱温度(℃)105
  • オイルゲージSM形 家原ライト工業

    オイルゲージSM形

    家原ライト工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。
    トラスコ品番551-2552材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR幅(mm)54厚さ(mm)19.5ねじ径取付:G1-1/4寸法A(mm)48.5寸法F(mm)33寸法D(mm)11.6寸法E(mm)19.5寸法B(mm)54寸法C(mm)7.9耐圧(MPa)0.8(40℃)二面幅(mm)48.5耐熱温度(℃)105
  • エアブリーザーA形 家原ライト工業

    エアブリーザーA形

    家原ライト工業
    649税込714
    1個
    当日出荷
    耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れています。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
    材質フェノール樹脂耐熱温度(℃)170
  • オイルゲージM形 家原ライト工業

    オイルゲージM形

    家原ライト工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
    材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130
  • エアブリーザーC形 家原ライト工業

    エアブリーザーC形

    家原ライト工業
    639税込703
    1個
    当日出荷
    屋内外に使用でき、特に屋外に最適です。油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
    材質本体:強化プラスチック、キャップ:フェノール樹脂寸法A(mm)32外径(Φmm)32寸法D(mm)6耐熱温度(℃)115
  • オイルゲージMG形 家原ライト工業

    オイルゲージMG形

    家原ライト工業
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
    材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス厚さ(mm)22寸法F(mm)22寸法D(mm)10寸法E(mm)12耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)160
  • オイルゲージM形 家原ライト工業

    オイルゲージM形

    家原ライト工業
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
    材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック寸法E(mm)12耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130
  • エアブリーザーAB形 家原ライト工業

    エアブリーザーAB形

    家原ライト工業
    329税込362
    1個
    当日出荷
    油の沸騰を防ぎます。外部からの塵などを防ぎます。
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)105

グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポッド窓/オイル栓