絞り込み
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000
- 500(76)
- 1500(1)
- 1800(57)
- 2400(1)
- 2500(1)
- 3000(4)
- 3600(3)
- 4000(2)
- 4500(1)
- 5000(1)
- 6000(1)
- 7500(1)
- 8000(1)
- 9500(1)
- 10000(1)
ブランド
- シンフォニアテクノロジー(1)
- 三木プーリ(2)
クラッチとはベアリング・伝導機器に使用されるパーツのことです。自動車や鉄道などの乗り物、洗濯機やパソコンなど身近な機械装置には欠かせないベアリング。クラッチはベアリングにおいて2つの軸の間で回転の伝達・遮断をコントロールする役割を果たしています。薄型で長寿命の励磁作動タイプやオートギャップ装置付属で調整が不要な突合わせ軸タイプなどの形状があり、製品によって特性もさまざまです。モーター試験機やコイル巻線機などあらゆる作業現場で使用されています。
「最高回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
500(76)
1800(57)
2000
3000(4)
3600(3)
4000(2)
7500(1)
8000(1)
9500(1)
10000(1)

101形 励磁クラッチ(フランジ取付)
三木プーリ¥239,800~税込¥263,780~1個当日出荷から45日以内出荷励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。コイル電圧(V)24(at20℃)
CS形 励磁クラッチ(ベアリング取付)
三木プーリ¥81,980~税込¥90,178~1個31日以内出荷励磁作動、乾式単板電磁クラッチ/ブレーキは、摩擦力によって駆動側の回転を従動側に伝達、または回転体を制動・停止させる製品です。「定荷重形板ばね」により、バックラッシがないこと、薄型設計、安定した応答・トルク特性、長寿命など数々の特長を備えています。コイル電圧(V)24