絞り込み
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3600
- 500(77)
- 1500(5)
- 1800(57)
- 2000(47)
- 2400(1)
- 2500(25)
- 3000(56)
- 4000(26)
- 4500(1)
- 5000(25)
- 6000(25)
- 7500(1)
- 8000(25)
- 9500(1)
- 10000(2)
ブランド
- シンフォニアテクノロジー(2)
- 三木プーリ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
クラッチとはベアリング・伝導機器に使用されるパーツのことです。自動車や鉄道などの乗り物、洗濯機やパソコンなど身近な機械装置には欠かせないベアリング。クラッチはベアリングにおいて2つの軸の間で回転の伝達・遮断をコントロールする役割を果たしています。薄型で長寿命の励磁作動タイプやオートギャップ装置付属で調整が不要な突合わせ軸タイプなどの形状があり、製品によって特性もさまざまです。モーター試験機やコイル巻線機などあらゆる作業現場で使用されています。
「最高回転数(min-1[r.p.m])」から絞り込む
500(77)
1500(5)
1800(57)
2000(47)
2500(25)
3000(56)
4000(26)
5000(25)
6000(25)
8000(25)

突合せ軸形クラッチユニット
シンフォニアテクノロジー¥439,800~税込¥483,780~1個翌々日出荷から3日以内出荷ワーナークラッチ単体をコンパクトなブラケットに内蔵したクラッチユニットです。 入力軸・出力軸付ですから取付けがきわめて簡単です。適合電源箱:DMP-63/24A形状突合せ軸形定格電圧(V)DC24
CYT形 マイクロ励磁クラッチ
三木プーリ¥10,980~税込¥12,078~1個31日以内出荷事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の安定性を求められる小型精密機器に最適な安価なマイクロクラッチです。そのまま組込みが出来る、軸と一体にした多くのカスタムタイプを用意してあります。コンパクトで高トルク、取付け・取扱いも簡単です。多彩なカスタムタイプ。ステータは、軸上に簡単にセットできるベアリング取付け形。軸の回転速度によりドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2つがあります。アーマチュア3型にプーリ・歯車をアッセンブリしたり、そしてこれに、軸と組み合わせたり、多彩なカスタム製品の実績が多数あります。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。使用可能温度範囲-10~+40℃耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH