16ページ目: クラッチ

クラッチとはベアリング・伝導機器に使用されるパーツのことです。自動車や鉄道などの乗り物、洗濯機やパソコンなど身近な機械装置には欠かせないベアリング。クラッチはベアリングにおいて2つの軸の間で回転の伝達・遮断をコントロールする役割を果たしています。薄型で長寿命の励磁作動タイプやオートギャップ装置付属で調整が不要な突合わせ軸タイプなどの形状があり、製品によって特性もさまざまです。モーター試験機やコイル巻線機などあらゆる作業現場で使用されています。
607件中 601607
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高回転数(min-1[r.p.m])から絞り込む
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-2X-03 三木プーリトルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-2X-03三木プーリ
40,980税込45,078
1個
23日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)1.1サイズ2Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)70寸法H(mm)45寸法F(mm)45寸法S(mm)18寸法D(mm)65寸法E(mm)25寸法B(mm)40寸法T(mm)3寸法P(mm)20寸法N(mm)31寸法U(mm)5ねじ径M2-M5慣性モーメント(kg・m2)1.83×10-3寸法K1(mm)20.5
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-2-03 三木プーリトルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-2-03三木プーリ
32,980税込36,278
1個
23日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)0.8サイズ2タイプシグナルピンなし寸法L(mm)65寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法S(mm)18寸法D(mm)55寸法E(mm)25寸法B(mm)38寸法T(mm)3寸法P(mm)20寸法N(mm)30寸法U(mm)5ねじ径M2-M5慣性モーメント(kg・m2)0.83×10-3寸法K1(mm)16.5
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-1X-03 三木プーリトルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-1X-03三木プーリ
25,980税込28,578
1個
23日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)0.4サイズ1Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)55寸法H(mm)30寸法F(mm)35寸法S(mm)14寸法D(mm)42寸法E(mm)20寸法B(mm)34寸法T(mm)2.5寸法P(mm)16寸法N(mm)25寸法U(mm)4ねじ径M2-M4慣性モーメント(kg・m2)0.25×10-3寸法K1(mm)12.5
CYT形 マイクロ励磁クラッチ 三木プーリCYT形 マイクロ励磁クラッチ三木プーリ
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の安定性を求められる小型精密機器に最適な安価なマイクロクラッチです。そのまま組込みが出来る、軸と一体にした多くのカスタムタイプを用意してあります。コンパクトで高トルク、取付け・取扱いも簡単です。多彩なカスタムタイプステータは、軸上に簡単にセットできるベアリング取付け形。軸の回転速度によりドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2つがあります。アーマチュア3型にプーリ・歯車をアッセンブリしたり、そしてこれに、軸と組み合わせたり、多彩なカスタム製品の実績が多数あります。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
使用可能温度範囲-10~+40℃耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH
CSZ形 励磁クラッチ(ワンタッチ取付形) 三木プーリCSZ形 励磁クラッチ(ワンタッチ取付形)三木プーリ
43,980税込48,378
1個
51日以内出荷
三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するクラッチです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、クラッチに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
最高回転速度(min-1)1800使用可能温度範囲-10~+40℃寸法m(mm)M4耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH
102形 マイクロ励磁クラッチ(ベアリング取付) 三木プーリ102形 マイクロ励磁クラッチ(ベアリング取付)三木プーリ
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。
最高回転速度(m/min)500寸法R(mm)1.6コイル電圧(V)DC24(at20℃)寸法Y1(mm)3.1寸法Y2(mm)8ロータキー溝規格-適合電源装置BES・BEH
102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付) 三木プーリ102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付)三木プーリ
14,980税込16,478
1個
23日以内出荷
三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。
コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH

減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

クラッチ