絞り込み
サイズ
- 25(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000
- 1800(1)
- 2500(1)
- 3000(3)
- 3600(2)
- 4000(3)
- 5000(4)
- 6000(1)
- 8000(1)
- 10000(1)
- 18000(1)
ブランド
- 三木プーリ(1)
ブレーキとは、動力部を瞬時に停止させるための装置です。車のクラッチと同様に瞬時にモーターを停止させることができます。通常ときの停止の他、特に機器の異常状態の際に威力を発揮。急停止動作によって消耗する部品は摩擦材と呼ばれる耐磨耗性の高い素材で作られていて、長期間の使用や激しい使用に安定的に耐えられるのが特徴です。また急制動時の耳障りな摩擦音や衝撃を低減している種類も豊富にあるため、価格も種類によって異なってきます。

111形 励磁ブレーキ
三木プーリ¥189,800~税込¥208,780~1個当日出荷から23日以内出荷・薄型設計のブレーキです。 ・クラッチと同様にすぐれた性能をもち、とくに応答性にすぐれ、負荷の急停止に威力を発揮します。 ・取付け部の形状に合ったモデルを選ぶことができ、かつ軽量ですので、あらゆる機械に簡単に組込めます。コイル電圧(V)24