絞り込み
定格電圧(V)
- DC24(3)
- DC90(2)
サイズ
- 12(4)
- 14(1)
- 16(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3600
- 1500(1)
- 1800(1)
- 2000(10)
- 2500(10)
- 3000(16)
- 4000(14)
- 5000(17)
- 6000(11)
- 8000(10)
- 10000(2)
- 18000(1)
ブランド
- 三木プーリ(5)
ブレーキとは、動力部を瞬時に停止させるための装置です。車のクラッチと同様に瞬時にモーターを停止させることができます。通常ときの停止の他、特に機器の異常状態の際に威力を発揮。急停止動作によって消耗する部品は摩擦材と呼ばれる耐磨耗性の高い素材で作られていて、長期間の使用や激しい使用に安定的に耐えられるのが特徴です。また急制動時の耳障りな摩擦音や衝撃を低減している種類も豊富にあるため、価格も種類によって異なってきます。
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC24(3)
DC90(2)

BXH 無励磁作動形ブレーキ
三木プーリ¥15,980~税込¥17,578~1個31日以内出荷・保持専用 コンパクトな保持・非常制動専用ブレーキです。 ・高トルク BXLモデルと同寸法で2倍のトルク。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・高信頼性 磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。レバー形式解放レバーなし
BXL 無励磁作動形ブレーキ
三木プーリ¥14,980~税込¥16,478~1個31日以内出荷・制動専用 コンパクトな制動専用ブレーキです。 ・高信頼性 磁気回路は有限要素法によって設計されているため、高い信頼性があります。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 ロータスプリングにより、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。 ・安定制動 トルク変動が小さく、異常時にも瞬時に負荷を制動します。レバー形式解放レバーなし