絞り込み
定格電圧(V)
  • DC24(1)
サイズ
  • 5
  • 1(5)
  • 01(1)
  • 2(10)
  • 02(1)
  • 3(9)
  • 4(11)
  • 6(72)
  • 06(4)
  • 8(72)
  • 08(4)
  • 10(121)
  • 12(78)
  • 14(95)
  • 015(1)
  • 16(71)
  • 18(49)
  • 20(108)
  • 020(1)
  • 25(108)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 1800(1)
  • 5000(1)
  • 10000(1)
ブランド
  • 三木プーリ(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブレーキとは、動力部を瞬時に停止させるための装置です。車のクラッチと同様に瞬時にモーターを停止させることができます。通常ときの停止の他、特に機器の異常状態の際に威力を発揮。急停止動作によって消耗する部品は摩擦材と呼ばれる耐磨耗性の高い素材で作られていて、長期間の使用や激しい使用に安定的に耐えられるのが特徴です。また急制動時の耳障りな摩擦音や衝撃を低減している種類も豊富にあるため、価格も種類によって異なってきます。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
DC24(1)
  • BXW 無励磁作動形ブレーキ 三木プーリ

    BXW 無励磁作動形ブレーキ

    三木プーリ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷から61日以内出荷
    ・制動用・保持用の2タイプ 同一寸法で制動用のLタイプ、保持用のHタイプがありますので、用途に合った選定が可能です。 ・定格トルク100% 慣らし運転は不要です。使用初期から、トルクは定格値を満足します。 ・長寿命 耐摩耗性の高い摩擦材を使用しており、長期間の使用に耐えられます。 ・低騒音 消音ばねにより、回転中の微振動によって発生するカタカタ音を低減しました。 ・ステータ内付け・外付け両用 熱源となるステータを内側方面でも外側方面でも取付けができますので、用途に合った選択が可能です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])5000
  • 112形 マイクロ励磁ブレーキ 三木プーリ

    112形 マイクロ励磁ブレーキ

    三木プーリ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。基本設計がマイクロクラッチと同一の、高性能でしかもコンパクトなマイクロブレーキです。制動能力にすぐれ、高精度位置決めに最適、小型精密機器のどんな取付け場所でも、十分適合できる構造です。軽量で取扱いも簡単です。
    最高回転速度(m/min)10000コイル電圧(V)DC24(at20℃)適合電源装置BES・BEH
  • 励磁ブレーキ BSZ形(ワンタッチ取付け形) BSZ-05-12 三木プーリ

    励磁ブレーキ BSZ形(ワンタッチ取付け形) BSZ-05-12

    三木プーリ
    48,066税込52,873
    1個
    翌々日出荷
    ・ブレーキは負荷慣性や機械系を減速・停止また、静止状態の保持に使用します。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・ブレーキの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。
    サイズ5寸法L(mm)【軸方向】28.3寸法A(mm)【径方向】50寸法F(mm)【径方向】15寸法T(mm)【軸方向】2寸法P(mm)【軸方向】8.2寸法Y(mm)【軸方向】3.4寸法M(mm)【軸方向】9.8寸法C1(mm)【径方向】65寸法C2(mm)【径方向】58寸法C3(mm)【径方向】28
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-12-24V-15JIS 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-12-24V-15JIS

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ5タイプシャフト取付(薄型)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法A1(mm)【径方向】50穴径d(Φmm)【アーマチュア】15コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)0.42アーマチュアキー溝規格旧JIS
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-12-24V-15DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-12-24V-15DIN

    三木プーリ
    32,392税込35,631
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ5タイプシャフト取付(薄型)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法A1(mm)【径方向】50穴径d(Φmm)【アーマチュア】15コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)0.42アーマチュアキー溝規格新JIS
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-12-24V-10JIS 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-12-24V-10JIS

    三木プーリ
    32,392税込35,631
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ5タイプシャフト取付(薄型)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法A1(mm)【径方向】50穴径d(Φmm)【アーマチュア】10コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)0.42アーマチュアキー溝規格旧JIS
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-12-24V-10DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-12-24V-10DIN

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ5タイプシャフト取付(薄型)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法A1(mm)【径方向】50穴径d(Φmm)【アーマチュア】10コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)0.42アーマチュアキー溝規格新JIS
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-11-24V-15JIS 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-11-24V-15JIS

    三木プーリ
    32,392税込35,631
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ5タイプシャフト取付(一般)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法A1(mm)【径方向】50穴径d(Φmm)【アーマチュア】15コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)0.42アーマチュアキー溝規格旧JIS
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-11-24V-15DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-11-24V-15DIN

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ5タイプシャフト取付(一般)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法A1(mm)【径方向】50穴径d(Φmm)【アーマチュア】15コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)0.42アーマチュアキー溝規格新JIS
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-11-24V-10JIS 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-11-24V-10JIS

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ5タイプシャフト取付(一般)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法A1(mm)【径方向】50穴径d(Φmm)【アーマチュア】10コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)0.42アーマチュアキー溝規格旧JIS
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-11-24V-10DIN 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-11-24V-10DIN

    三木プーリ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ5タイプシャフト取付(一般)シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法A1(mm)【径方向】50穴径d(Φmm)【アーマチュア】10コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)0.42アーマチュアキー溝規格新JIS
  • 無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-05-12S-24V-12 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-05-12S-24V-12

    三木プーリ
    1個
    取扱い終了
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
    サイズ5タイプ保持用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】75寸法B(mm)【径方向】66レバー形式解放レバー付コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)5.2コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)13コイル電流(A)(at20℃)0.542
  • 無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-05-12H-24V-12 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-05-12H-24V-12

    三木プーリ
    22,418税込24,660
    1個
    当日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
    サイズ5タイプ保持・制動用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】75寸法B(mm)【径方向】66レバー形式解放レバー付コイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)4コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)13コイル電流(A)(at20℃)0.542
  • 無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-05-10S-24V-12 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXW形 BXW-05-10S-24V-12

    三木プーリ
    19,473税込21,420
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・保持用のSタイプ、制動用のLタイプ、保持・制動両用のHタイプをラインナップ。・用途とライフサイクルから最適な選定が可能です。・熱源となるステータを内側方向でも外側方向でも取り付けができます。
    サイズ5タイプ保持用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】75寸法B(mm)【径方向】66レバー形式解放レバーなしコイル抵抗(Ω)(at20℃)5000静摩擦トルク(Nm)5.2コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)13コイル電流(A)(at20℃)0.542
  • 無励磁作動形ブレーキ BXW-R BXW-05-10R-24V-16 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ BXW-R BXW-05-10R-24V-16

    三木プーリ
    20,423税込22,465
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・小型サーボモータの□40・□60・□80用に仕様・寸法を合わせた専用設計です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗激減に成功しました。
    質量(kg)0.5サイズ5タイプサーボモータ用シリーズBXW寸法A(mm)【径方向】64寸法B(mm)【径方向】56コイル抵抗(Ω)(at20℃)6000静摩擦トルク(Nm)2.5コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)8コイル電流(A)(at20℃)0.333
  • マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-13-24V 三木プーリ

    マイクロ励磁ブレーキ 112形 112-05-13-24V

    三木プーリ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    ・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロブレーキです。・ブレーキは回転体を制動・保持するために使用しますので、ステータ部のフランジは、強固な静止部に確実に固定します。・取り付けスペースなどを考慮した上でアーマチュアを選択します。
    サイズ5タイプダイレクト取付け用シリーズ112動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4寸法A1(mm)【径方向】50コイル抵抗(Ω)(at20℃)10000コイル電圧(V)(at20℃)DC24コイル容量(W)(at20℃)10コイル電流(A)(at20℃)0.42
  • BSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形) 三木プーリ

    BSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形)

    三木プーリ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。取付け時間を大幅に短縮。一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。
    最高回転速度(min-1)1800使用可能温度範囲-10~+40℃耐熱クラスBコイル電圧(V)DC24(at20℃)バックラッシゼロ適合電源装置BES・BEH
  • 電磁ブレーキ 三木プーリ

    電磁ブレーキ

    三木プーリ
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    電圧(V)24

減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ