ブレーキとは、動力部を瞬時に停止させるための装置です。車のクラッチと同様に瞬時にモーターを停止させることができます。通常ときの停止の他、特に機器の異常状態の際に威力を発揮。急停止動作によって消耗する部品は摩擦材と呼ばれる耐磨耗性の高い素材で作られていて、長期間の使用や激しい使用に安定的に耐えられるのが特徴です。また急制動時の耳障りな摩擦音や衝撃を低減している種類も豊富にあるため、価格も種類によって異なってきます。
600件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
  • ブレーキモータ BMSモデル 三木プーリ

    ブレーキモータ BMSモデル

    三木プーリ
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    18日以内出荷から23日以内出荷
    電圧(V)DC90時間0.1秒(同時切り)、0.08秒(DC別切り)耐熱クラスB空隙(mm)0.15~0.25(規定値)、0.4(限界値)
  • エアブレーキ 旭精工

    エアブレーキ

    旭精工
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体) シンフォニアテクノロジー

    ワーナーブレーキPB形(摩擦板一体)

    シンフォニアテクノロジー
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    ワーナーブレーキ。定格トルク:0.1~100kgm。コイルと摩擦板の一体型。取り付けが簡単な万能ローコストタイプ。
    種別摩擦板一体
  • 無励磁作動形電磁ブレーキ (ESB標準仕様品) 大崎電業社

    無励磁作動形電磁ブレーキ (ESB標準仕様品)

    大崎電業社
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    61日以内出荷
    小形・高トルク・高応答。乾式多板のため、小形で非常に大きな制動トルクが得られます。静かな動作。直流動作のブレーキですので、ウナリやショックがなく、大きな起動電流も流れることはありません。モータへの取付が簡単。一般の汎用モータにも簡単に取付けられ、ブレーキモータとすることが容易です。
    周囲温度(℃)-20~40(但し結露なきこと)機械的寿命100万回RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)18000
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-11-24V-40JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-11-24V-40JIS

    三木プーリ
    ¥415,112税込¥456,623
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ18規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)6.8静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)3.57軸穴径b(Φmm)10 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-190V-30DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-190V-30DIN

    三木プーリ
    ¥278,325税込¥306,158
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)602静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)60コイル電流(A)(at20℃)0.32軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-24V-30DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-24V-30DIN

    三木プーリ
    ¥278,325税込¥306,158
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)2.29軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-12-24V-40DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-12-24V-40DIN

    三木プーリ
    ¥421,762税込¥463,938
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ18規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)6.8静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)3.57軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-190V-40DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-190V-40DIN

    三木プーリ
    ¥401,813税込¥441,994
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ18規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)425静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)0.45軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-16-96V-30JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-16-96V-30JIS

    三木プーリ
    ¥244,128税込¥268,541
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)168静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)0.57軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-190V-40JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-190V-40JIS

    三木プーリ
    ¥401,813税込¥441,994
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ18規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)425静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)0.45軸穴径b(Φmm)10 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-24V-30JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-24V-30JIS

    三木プーリ
    ¥278,325税込¥306,158
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)2.29軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-24V-40JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-24V-40JIS

    三木プーリ
    ¥401,813税込¥441,994
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ18規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)6.8静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)3.57軸穴径b(Φmm)10 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-11-190V-40JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-11-190V-40JIS

    三木プーリ
    ¥415,112税込¥456,623
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ18規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)425静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)0.45軸穴径b(Φmm)10 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-96V-40DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-96V-40DIN

    三木プーリ
    ¥401,813税込¥441,994
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ18規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)108静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)0.89軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-24V-40DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-24V-40DIN

    三木プーリ
    ¥401,813税込¥441,994
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ18規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)6.8静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)3.57軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-96V-30JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-96V-30JIS

    三木プーリ
    ¥278,325税込¥306,158
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)168静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)0.57軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-12-190V-40DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-12-190V-40DIN

    三木プーリ
    ¥421,762税込¥463,938
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ18規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)425静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)0.45軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-11-190V-40DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-11-190V-40DIN

    三木プーリ
    ¥415,112税込¥456,623
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ18規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)425静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)0.45軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-190V-30JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-190V-30JIS

    三木プーリ
    ¥278,325税込¥306,158
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)602静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)60コイル電流(A)(at20℃)0.32軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-11-96V-40JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-11-96V-40JIS

    三木プーリ
    ¥415,112税込¥456,623
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ18規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)108静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)0.89軸穴径b(Φmm)10 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-11-96V-40DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-11-96V-40DIN

    三木プーリ
    ¥415,112税込¥456,623
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ18規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)108静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)0.89軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-12-190V-40JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-12-190V-40JIS

    三木プーリ
    ¥421,762税込¥463,938
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ18規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)425静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)0.45軸穴径b(Φmm)10 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-96V-40JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-10-96V-40JIS

    三木プーリ
    ¥401,813税込¥441,994
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    サイズ18規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)108静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)0.89軸穴径b(Φmm)10 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-11-24V-40DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-18-11-24V-40DIN

    三木プーリ
    ¥415,112税込¥456,623
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ18規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)6.8静摩擦トルク(Nm)Ts150コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)85コイル電流(A)(at20℃)3.57軸穴径b(Φmm)12 (P9: -0.018/-0.061)軸穴寸法dH7(mm)40
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-96V-30DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-17-96V-30DIN

    三木プーリ
    ¥278,325税込¥306,158
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)168静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)0.57軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-15-96V-30DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-15-96V-30DIN

    三木プーリ
    ¥263,126税込¥289,439
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)168静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)0.57軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-15-96V-30JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-15-96V-30JIS

    三木プーリ
    ¥263,126税込¥289,439
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)168静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)0.57軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-15-190V-30JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-15-190V-30JIS

    三木プーリ
    ¥263,126税込¥289,439
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)602静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)60コイル電流(A)(at20℃)0.32軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-16-24V-30JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-16-24V-30JIS

    三木プーリ
    ¥244,128税込¥268,541
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)2.29軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-16-190V-30DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-16-190V-30DIN

    三木プーリ
    ¥244,128税込¥268,541
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)602静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)60コイル電流(A)(at20℃)0.32軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-15-24V-30DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-15-24V-30DIN

    三木プーリ
    ¥263,126税込¥289,439
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)2.29軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-15-190V-30DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-15-190V-30DIN

    三木プーリ
    ¥263,126税込¥289,439
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)602静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)60コイル電流(A)(at20℃)0.32軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-16-96V-30DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-16-96V-30DIN

    三木プーリ
    ¥244,128税込¥268,541
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)168静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)0.57軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-16-190V-30JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-16-190V-30JIS

    三木プーリ
    ¥244,128税込¥268,541
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)602静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)60コイル電流(A)(at20℃)0.32軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-14-96V-30JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-14-96V-30JIS

    三木プーリ
    ¥264,076税込¥290,484
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジサイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)168静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)0.57軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-16-24V-30DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-16-24V-30DIN

    三木プーリ
    ¥244,128税込¥268,541
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)2.29軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-15-24V-30JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-16-15-24V-30JIS

    三木プーリ
    ¥263,126税込¥289,439
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品取付けフランジ、手動解放レバーサイズ16規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)10.5静摩擦トルク(Nm)Ts80コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)55コイル電流(A)(at20℃)2.29軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)30
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-11-96V-25JIS 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-11-96V-25JIS

    三木プーリ
    ¥174,784税込¥192,262
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ14規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)184静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.52軸穴径b(Φmm)7 (E9:+0.061/+0.025)軸穴寸法dH7(mm)25
  • 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-11-190V-30DIN 三木プーリ

    無励磁作動形ブレーキ 458型 458-14-11-190V-30DIN

    三木プーリ
    ¥174,784税込¥192,262
    1個
    翌々日出荷
    ・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。
    付属品手動解放レバーサイズ14規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)722静摩擦トルク(Nm)Ts60コイル電圧(V)(at20℃)190コイル容量(W)(at20℃)50コイル電流(A)(at20℃)0.26軸穴径b(Φmm)8 (P9: -0.015/-0.051)軸穴寸法dH7(mm)30

『減速機・クラッチ・ブレーキ』には他にこんなカテゴリがあります

ブレーキ