絞り込み
減速比
出力(kW)
許容モーメント(N・m)
定格トルク(N・m)
定格回転数(min-1[r.p.m])
15・30・50
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ25) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3SZ25)ニッセイ
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番25種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22S) ニッセイサーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22S)ニッセイ
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置中空軸(キー溝有)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28T) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3FZ28T)ニッセイ
58,980税込64,878
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置両側枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ20) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3SZ20)ニッセイ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番20出力(kW)0.1種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ30) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3SZ30)ニッセイ
67,980税込74,778
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番30種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28)ニッセイ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付枠番28種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22)ニッセイ
44,980税込49,478
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式脚取付枠番22種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ18L) ニッセイサーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ18L)ニッセイ
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側(キー有)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ28S) ニッセイサーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ28S)ニッセイ
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置中空軸(キー溝有)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ15S) ニッセイサーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ15S)ニッセイ
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置中空軸(キー溝有)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド EWJMK・EWMK 椿本チエイン椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド EWJMK・EWMK椿本チエイン
79,980税込87,978
1個
34日以内出荷
【ウォームギヤヘッド】直交軸タイプで高強度・静粛運転。汎用ギヤヘッドをサーボ化し、高い経済性と短納期を両立。エコノミー・汎用ギヤヘッドをサーボ用途化することで、エコノミーかつ短納期で製品をお届けできます。低騒音・低振動・ウォームギヤを採用していますので、他の歯車伝達とは異なり、滑り接触により振動・騒音が極めて小さくなります。スペースセービング・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用、装置全体のコンパクト化に貢献します。【サーボモータ用減速機 TERVOシリーズの特長】サーボモータによる高度モーションコントロールに最適なサーボモータ用減速機TERVO(テルボ)は、ハイポイド・ヘルカル・ウォームの3種類のギヤ、出力軸も直交軸と平行軸、中空タイプと中実タイプが選択可能で、幅広い用途・レイアウトに最適な製品をお選びいただけます。各社サーボモータに対応するとともに、汎用ギヤヘッドをサーボ用ギヤヘッド化することで、高い経済性と短納期を両立しました。
椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド SWJMK・SWMK 椿本チエイン椿本チエイン サーボモータ用減速機 TERVO ウォームギヤヘッド SWJMK・SWMK椿本チエイン
91,980税込101,178
1個
34日以内出荷
【ウォームギヤヘッド】直交軸タイプで高強度・静粛運転。汎用ギヤヘッドをサーボ化し、高い経済性と短納期を両立。エコノミー・汎用ギヤヘッドをサーボ用途化することで、エコノミーかつ短納期で製品をお届けできます。低騒音・低振動・ウォームギヤを採用していますので、他の歯車伝達とは異なり、滑り接触により振動・騒音が極めて小さくなります。スペースセービング・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用、装置全体のコンパクト化に貢献します。【サーボモータ用減速機 TERVOシリーズの特長】サーボモータによる高度モーションコントロールに最適なサーボモータ用減速機TERVO(テルボ)は、ハイポイド・ヘルカル・ウォームの3種類のギヤ、出力軸も直交軸と平行軸、中空タイプと中実タイプが選択可能で、幅広い用途・レイアウトに最適な製品をお選びいただけます。各社サーボモータに対応するとともに、汎用ギヤヘッドをサーボ用ギヤヘッド化することで、高い経済性と短納期を両立しました。
精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPS-SN(オープン型・簡易ユニットタイプ) ニデックドライブテクノロジー精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPS-SN(オープン型・簡易ユニットタイプ)ニデックドライブテクノロジー
52,060税込57,266
1個
98日以内出荷
〇ロボットなど、精密制御用途に最適。〇高精度なノーバックラッシ。〇ノーバックラッシ〇小型〇軽量〇コンパクト〇1段高減速比〇豊富なラインナップ【減速機構】〇 弾性軸受〇フレックスギヤをカムによって楕円状に変形させます。〇 楕円長軸部分両端でフレックスギヤとインタナルギヤがバランス良く噛み合います。〇 インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に回転します。
タイプWPS-SN回転速度(r/min)平均入力:3000
精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPU-SNH(オープン型・ユニットタイプ・中空軸) ニデックドライブテクノロジー精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPU-SNH(オープン型・ユニットタイプ・中空軸)ニデックドライブテクノロジー
72,295税込79,525
1個
98日以内出荷
〇ロボットなど、精密制御用途に最適。〇高精度なノーバックラッシ。〇ノーバックラッシ〇小型〇軽量〇コンパクト〇1段高減速比〇豊富なラインナップ【減速機構】〇 弾性軸受〇フレックスギヤをカムによって楕円状に変形させます。〇 楕円長軸部分両端でフレックスギヤとインタナルギヤがバランス良く噛み合います。〇 インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に回転します。
タイプWPU-SNH回転速度(r/min)平均入力:3000
精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPU-SNJ(オープン型・ユニットタイプ・入力軸) ニデックドライブテクノロジー精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPU-SNJ(オープン型・ユニットタイプ・入力軸)ニデックドライブテクノロジー
72,295税込79,525
1個
98日以内出荷
〇ロボットなど、精密制御用途に最適。〇高精度なノーバックラッシ。〇ノーバックラッシ〇小型〇軽量〇コンパクト〇1段高減速比〇豊富なラインナップ【減速機構】〇 弾性軸受〇フレックスギヤをカムによって楕円状に変形させます。〇 楕円長軸部分両端でフレックスギヤとインタナルギヤがバランス良く噛み合います。〇 インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に回転します。
タイプWPU-SNJ回転速度(r/min)平均入力:3000
精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPU-CN/CF(クローズ型・ユニットタイプ) ニデックドライブテクノロジー精密制御用減速機 FLEXWAVE(フレックスウェーブ) WPU-CN/CF(クローズ型・ユニットタイプ)ニデックドライブテクノロジー
65,740税込72,314
1個
98日以内出荷
〇ロボットなど、精密制御用途に最適。〇高精度なノーバックラッシ。〇ノーバックラッシ〇小型〇軽量〇コンパクト〇1段高減速比〇豊富なラインナップ【減速機構】〇 弾性軸受〇フレックスギヤをカムによって楕円状に変形させます。〇 楕円長軸部分両端でフレックスギヤとインタナルギヤがバランス良く噛み合います。〇 インタナルギヤを固定し、カムを時計方向に360°回転させたとき、インタナルギヤとフレックスギヤの歯数差の分だけ、フレックスギヤが反時計方向に回転します。
回転速度(r/min)平均入力:3000
サーボモータ用 TERVO減速機(ハイポイドギヤヘッド) 椿本チエインサーボモータ用 TERVO減速機(ハイポイドギヤヘッド)椿本チエイン
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
サーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド) 椿本チエインサーボモータ用 TERVO減速機(ヘリカルギヤヘッド)椿本チエイン
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
タイプヘリカルギヤヘッド軸配置出力軸中実
サーボモータ用減速機 IBシリーズ P1タイプ 住友重機械工業サーボモータ用減速機 IBシリーズ P1タイプ住友重機械工業
66,400税込73,040
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
精密減速機RV RSシリーズ RS-320B-170 ナブテスコ精密減速機RV RSシリーズ RS-320B-170ナブテスコ
1,998,000税込2,197,800
1台
15日以内出荷
インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。 バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
出力(kW)7.03減速比170定格トルク(N・m)3136定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)1570モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740慣性モーメント(kg・m2)0.0034質量(kg)305許容モーメント(N・m)20580種類ギヤヘッド
精密減速機RV RSシリーズ RS-260A-120 ナブテスコ精密減速機RV RSシリーズ RS-260A-120ナブテスコ
1,498,000税込1,647,800
1台
15日以内出荷から60日以内出荷
インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。 バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内) 主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比120質量(kg)165出力(kW)5.72種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00576定格トルク(N・m)2548許容モーメント(N・m)12740バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)1540モーメント剛性(Nm/arc.min.)8320
精密減速機RV GHシリーズ GH40-11 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH40-11ナブテスコ
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11質量(kg)35.5出力(kW)2.94種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000826定格トルク(N・m)393許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH40-21 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH40-21ナブテスコ
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21質量(kg)35.5出力(kW)2.93種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00041定格トルク(N・m)392許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH40-31 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH40-31ナブテスコ
319,800税込351,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比31質量(kg)35.5出力(kW)2.93種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000306定格トルク(N・m)392許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH40-11 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH40-11ナブテスコ
309,800税込340,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11質量(kg)35.5出力(kW)2.94種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000826定格トルク(N・m)393許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH40-21 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH40-21ナブテスコ
309,800税込340,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21質量(kg)35.5出力(kW)2.93種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00041定格トルク(N・m)392許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH40-31 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH40-31ナブテスコ
309,800税込340,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比31質量(kg)35.5出力(kW)2.93種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000306定格トルク(N・m)392許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH24-11 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH24-11ナブテスコ
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11質量(kg)15.5出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000148定格トルク(N・m)235許容モーメント(N・m)843バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH24-21 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH24-21ナブテスコ
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21質量(kg)15.5出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000656定格トルク(N・m)235許容モーメント(N・m)843バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH24-31 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH24-31ナブテスコ
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
出力(kW)1.76減速比31定格トルク(N・m)235定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6慣性モーメント(kg・m2)0.0000472質量(kg)15.5許容モーメント(N・m)843種類ギヤヘッド
精密減速機RV GHシリーズ GH24-11 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH24-11ナブテスコ
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11質量(kg)15.5出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000148定格トルク(N・m)235許容モーメント(N・m)843バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH24-21 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH24-21ナブテスコ
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21質量(kg)15.5出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000656定格トルク(N・m)235許容モーメント(N・m)843バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH24-31 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH24-31ナブテスコ
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比31質量(kg)15.5出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000472定格トルク(N・m)235許容モーメント(N・m)843バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH17-11 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH17-11ナブテスコ
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00019定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH17-21 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH17-21ナブテスコ
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0001定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH17-31 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH17-31ナブテスコ
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
出力(kW)1.25減速比31定格トルク(N・m)167定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6慣性モーメント(kg・m2)0.0000771質量(kg)15.5許容モーメント(N・m)804種類ギヤヘッド
精密減速機RV GHシリーズ GH17-11 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH17-11ナブテスコ
239,800税込263,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00019定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH17-21 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH17-21ナブテスコ
239,800税込263,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比21質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0001定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH17-31 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH17-31ナブテスコ
239,800税込263,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比31質量(kg)15.5出力(kW)1.25種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000771定格トルク(N・m)167許容モーメント(N・m)804バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH7-11 ナブテスコ精密減速機RV GHシリーズ GH7-11ナブテスコ
209,800税込230,780
1台
30日以内出荷から60日以内出荷
高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。
減速比11質量(kg)8出力(kW)0.52種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000425定格トルク(N・m)69許容モーメント(N・m)460バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
サーボモータ用減速機