絞り込み
出力(kW)
- 2.93(4)
- 2.94(2)
減速比
- 11(2)
- 21(2)
- 31(2)
定格トルク(N・m)
- 392(4)
- 393(2)
許容モーメント(N・m)
- 1823
- 196(14)
- 460(6)
- 686(10)
- 804(6)
- 843(6)
- 882(12)
- 980(7)
- 1666(12)
- 1764(8)
- 2156(12)
- 2450(8)
- 3920(12)
- 7056(11)
- 8820(9)
- 12740(1)
- 20580(11)
- 44100(1)
定格回転数(min-1[r.p.m])
- 50(6)
ブランド
- ナブテスコサービス(6)
ナブテスコサービス
「出力(kW)」から絞り込む
2.93(4)
2.94(2)

精密減速機RV GHシリーズ GH40-11
ナブテスコサービス¥319,800税込¥351,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比11質量(kg)35.5出力(kW)2.94種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000826定格トルク(N・m)393許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH40-21
ナブテスコサービス¥319,800税込¥351,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比21質量(kg)35.5出力(kW)2.93種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00041定格トルク(N・m)392許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH40-31
ナブテスコサービス¥319,800税込¥351,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比31質量(kg)35.5出力(kW)2.93種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000306定格トルク(N・m)392許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH40-11
ナブテスコサービス¥309,800税込¥340,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比11質量(kg)35.5出力(kW)2.94種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000826定格トルク(N・m)393許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH40-21
ナブテスコサービス¥309,800税込¥340,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比21質量(kg)35.5出力(kW)2.93種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00041定格トルク(N・m)392許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6
精密減速機RV GHシリーズ GH40-31
ナブテスコサービス¥309,800税込¥340,7801台30日以内出荷から60日以内出荷高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ 高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。減速比31質量(kg)35.5出力(kW)2.93種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.000306定格トルク(N・m)392許容モーメント(N・m)1823バックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6