絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 8(2)
- 12(2)
- 16(3)
材質
- ゴム(1)
- スチール(2)
- ステンレス(3)
外径(Φmm)
- 16(2)
- 26(2)
- 32(3)
- 89(1)
全長(mm)
- 80
- 40(17)
- 50(25)
- 56(18)
- 65(12)
- 95(10)
- 100(14)
- 104(8)
- 108(8)
- 112(9)
- 120(8)
- 122(8)
- 140(14)
- 158(10)
- 178(11)
- 188(10)
- 200(9)
- 220(13)
- 270(10)
- 275(13)
- 全長(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 15(1)
- 30(3)
- 60(2)
許容伝達トルク(N・m)
- 7(2)
- 25(2)
- 62(1)
- 76.5(1)
- 147(1)
- 294(1)
7・25・62・76.5・147・294
種類
- 標準タイプ(4)
- 軸付タイプ(5)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 360(1)
- 570(3)
- 900(4)
360・570・900
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
- サンユーテック(1)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンユーテック
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
8(2)
12(2)
16(3)

ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)
サンユーテック¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から47日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から5日以内出荷用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-8
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)材質SUS304質量(kg)0.08タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])570寸法L(mm)80寸法F(mm)30寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)寸法I(mm)25スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-12
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用質量(kg)0.23タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])900寸法L(mm)80寸法F(mm)30寸法D(Φmm)26寸法l(mm)13寸法d(Φmm)12(H7)寸法I(mm)25スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)41
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-30
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥29,980税込¥32,9781個31日以内出荷・取付フランジは別売りです。サイズ30タイプKF種類軸付タイプ寸法L(mm)80寸法D(Φmm)118寸法l(mm)50寸法M(mm)54寸法N(mm)45寸法G(mm)2寸法K(mm)40寸法B(Φmm)89(回転直径)寸法A(Φmm)57最大伝達容量(N・m)294寸法P(Φmm)8寸法P.C.D.(mm)70.3曲り角度最大15°
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHSD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用付属品スプリングピン×2本その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型種類軸付タイプJIS規格B1454.AA型許容偏角(°)最大60
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント