絞り込み
軸穴径(Φmm)
  • 8(2)
  • 12(2)
  • 16(3)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(3)
外径(Φmm)
  • 16(2)
  • 26(2)
  • 32(3)
  • 89(1)
許容伝達トルク(N・m)
  • 7(2)
  • 25(2)
  • 62(1)
  • 76.5(1)
  • 147(1)
  • 294(1)
許容偏角(°)
  • 15(1)
  • 30(3)
  • 60(2)
種類
  • 標準タイプ(4)
  • 軸付タイプ(5)
標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 360(1)
  • 570(3)
  • 900(4)
360・570・900
全長(mm)
  • 80
  • 40(17)
  • 50(25)
  • 56(18)
  • 65(12)
  • 95(10)
  • 100(14)
  • 104(8)
  • 108(8)
  • 112(9)
  • 120(8)
  • 122(8)
  • 140(14)
  • 158(10)
  • 178(11)
  • 188(10)
  • 200(9)
  • 220(13)
  • 270(10)
  • 275(13)
ブランド
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(11)
  • サンユーテック(1)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンユーテック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保安、防塵用としてご利用下さい。
  • ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304) サンユーテック

    ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)

    サンユーテック
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
    用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
  • 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント ベアリングタイプKF型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様最大曲り角度:15°種類標準タイプ許容偏角(°)15
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
    種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-8 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD・BSD型 HSD-8

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
    材質SUS304質量(kg)0.08タイプHSD型最高回転数(min-1[r.p.m])570寸法L(mm)80寸法F(mm)30寸法D(Φmm)16寸法l(mm)16.5寸法d(Φmm)8(H7)寸法I(mm)25スプリングピン寸法(mm)2.5×16(取付用)芯振れ(m/m)0.1
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-12

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
    質量(kg)0.23タイプD型最高回転数(min-1[r.p.m])900寸法L(mm)80寸法F(mm)30寸法D(Φmm)26寸法l(mm)13寸法d(Φmm)12(H7)寸法I(mm)25スプリングピン寸法(mm)4×25(取付用)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)41
  • ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-30 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-30

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    29,980税込32,978
    1個
    31日以内出荷
    ・取付フランジは別売りです。
    サイズ30タイプKF種類軸付タイプ寸法L(mm)80寸法D(Φmm)118寸法l(mm)50寸法M(mm)54寸法N(mm)45寸法G(mm)2寸法K(mm)40寸法B(Φmm)89(回転直径)寸法A(Φmm)57最大伝達容量(N・m)294寸法P(Φmm)8寸法P.C.D.(mm)70.3曲り角度最大15°
  • ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)
    種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHSD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途高精度コンパクト用付属品スプリングピン×2本その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型種類軸付タイプJIS規格B1454.AA型許容偏角(°)最大60
自在継手