絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 25
- 2(4)
- 2.5(4)
- 3.5(4)
- 6(25)
- 8(26)
- 10(32)
- 12(35)
- 14(24)
- 15(4)
- 16(34)
- 18(19)
- 20(42)
- 22(24)
- 30(38)
- 35(13)
- 40(16)
- 45(12)
- 50(14)
- 60(10)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
材質
- ゴム(3)
- スチール(13)
- ステンレス(5)
- 青銅(1)
外径(Φmm)
- 37(2)
- 39(1)
- 44(7)
- 50(29)
- 52(5)
全長(mm)
- 35(1)
- 50(2)
- 105(2)
- 108(3)
- 111(1)
- 126(4)
- 140(5)
- 163(2)
- 168(3)
- 180(1)
- 206(3)
- 220(6)
- 575(1)
- 645(2)
- 1034(1)
- 1065(1)
- 1072(1)
- 1101(1)
- 1122(1)
- 1125.5(1)
- 全長(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 25(1)
- 30(11)
- 50(1)
- 60(8)
許容伝達トルク(N・m)
- 61(2)
- 78(2)
- 108(2)
- 147(2)
- 180(2)
- 206(2)
- 226(2)
- 255(3)
- 265(1)
- 304(2)
- 324(2)
- 390(4)
- 392(2)
- 490(1)
- 520(2)
61・78・108・147・180・206・226・255・265・304・324・390・392・490・520
種類
- メンテナンス品(3)
- 標準タイプ(15)
- 軸付タイプ(26)
メンテナンス品・標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 180(2)
- 230(2)
- 390(2)
- 430(3)
- 450(2)
- 530(1)
- 580(2)
- 600(2)
- 630(1)
- 880(2)
- 1100(2)
180・230・390・430・450・530・580・600・630・880・1100
ブランド
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(36)
- サンユーテック(8)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・サンユーテック
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
6(25)
8(26)
10(32)
12(35)
14(24)
16(34)
20(42)
22(24)
25
30(38)
軸穴径(Φmm)をもっと見る

ジョイント ブーツ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷保安、防塵用としてご利用下さい。用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ
サンユーテック(1件のレビュー)¥10,998税込¥12,0981個当日出荷から7日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。許容偏角(°)25種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ
サンユーテック(2件のレビュー)¥10,998税込¥12,0981個当日出荷から16日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)30種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥24,900税込¥27,3901個当日出荷から5日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)
サンユーテック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から47日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ
サンユーテック¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
ジョイント ブーツ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から6日以内出荷保安、防塵用としてご利用下さい。用途給油メンテナンス用種類メンテナンス品タイプジョイントブーツS型
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から5日以内出荷材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ
サンユーテック¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)60種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷JIS-B1454C型。総焼入れ耐摩用。疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から5日以内出荷用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
ユニバーサルジョイント ステンレスダブルタイプ(SUS304)
サンユーテック¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷から27日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入)
サンユーテック¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ(ニードルベアリング入)
サンユーテック¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷から9日以内出荷スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。許容偏角(°)30種類標準タイプ種別分解不可
軸付ジョイント ベアリングタイプK-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い種類軸付タイプシリーズ六角軸付ジョイント付属品スプリングピン2本
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い種類軸付タイプ
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い種類軸付タイプ
軸付ジョイント 精密タイプH-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い種類軸付タイプ
軸付ジョイント 精密タイプS-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来ます。伸縮量が大きく取付け範囲が広い種類軸付タイプ
ジョイントブーツ S型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプK型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷高速回転用。グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHSD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷耐摩性をよくするため乾性潤滑処理をしています。(HSD-16以上)種類軸付タイプ
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型/耐蝕タイプHS・HSS型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から5日以内出荷JIS-B1454.B型準拠(H型)。耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)種類標準タイプ
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント