絞り込み
軸穴径(Φmm)
外径(Φmm)
全長(mm)
許容伝達トルク(N・m)
12・14.7・15・29.4・44.1・69・98・108・118・130・137・147・180・196・235・265・294・490・1079・1370・許容伝達トルク(N・m)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
230・280・290・380・410・430・460・480・560・600・640・720・730・950・1000・1100・1300・1400・1500・1700・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
ブランド
JTC・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・Pro-Auto・RS PRO・SIGNET(シグネット)・U-TOOLS (埼玉精機)・エスコ・サンエス(昌和発條製作所)・サンユーテック・三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイントとはベアリング・伝導機器で使用される継ぎ手のパーツのことです。両端部分に異なる2つのパーツを接合するための軸穴を備え、接合する角度を自由に変化させることのできるユニバーサルジョイントは回転機器の製作などの作業現場で使用されています。疲労強度を上げるために総焼入れ処理が施されたタイプや高速回転での使用にも耐えられるようグリス封入ニードルベアリングなどタイプはさまざま。給油などメンテナンスをすることで、長く運転使用することができます。
商品豆知識
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む

インパクト用ユニバーサルジョイント
SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント。 強度アップでハイパワーインパクトにも対応。幅(mm)28全長(mm)32質量(g)135差込角(sq.)1/2"SQ
ジョイント ブーツ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷保安、防塵用としてご利用下さい。用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。用途総焼入れ耐摩用タイプ耐摩タイプHJ型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ
サンユーテック(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)25
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型種類標準タイプ許容偏角(°)最大30
フレックスシャフト(チューブなし) SF形
サンエス(昌和発條製作所)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から12日以内出荷フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。種類フレックスタイプ回転方向右回転用
ジョイントブーツ B型・H型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ
サンユーテック(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から16日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類標準タイプ許容偏角(°)30
ジョイント ブーツ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から6日以内出荷保安、防塵用としてご利用下さい。用途給油メンテナンス用タイプジョイントブーツS型種類メンテナンス品
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ
サンユーテック¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)50
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷用途高精度コンパクト用その他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型種類標準タイプJIS規格B1454.A型許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷用途耐蝕用付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)材質SUS304軸穴種別左右A-Aタイプ耐蝕タイプHS型種類標準タイプ適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)芯振れ(m/m)0.10許容偏角(°)最大30
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,990~税込¥7,689~1個当日出荷から5日以内出荷疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。用途総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個材質SCM415(総焼き入れ)軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプJIS規格B1454CC型許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から5日以内出荷付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個材質SCM415(総焼入れ)タイプ耐摩タイプHJD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)
サンユーテック¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から47日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
フレックスシャフト(チューブ付・両回転用) CS形
サンエス(昌和発條製作所)¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷から12日以内出荷フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。チューブでカバーされたタイプのものは回転部の露出が少なく安全です。潤滑油を封入しているため、メンテナンスが容易です。種類フレックスタイプ軸受種類すべり軸受
フレックスシャフト(チューブ付・高中速用) DS形
サンエス(昌和発條製作所)¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷から12日以内出荷フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。チューブでカバーされたタイプのものは回転部の露出が少なく安全です。潤滑油を封入しているため、メンテナンスが容易です。種類フレックスタイプ軸受種類すべり軸受
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷用途高トルク普及用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質S45C軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型種類軸付タイプ許容偏角(°)最大60
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 HJ-10
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷・JIS-B1454C型・総焼入れ耐摩用・疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。質量(kg)0.06タイプHJ型最高回転数(min-1[r.p.m])1400寸法L(mm)42寸法D(Φmm)19寸法e(mm)6寸法l(mm)12寸法d(Φmm)10(H7)芯振れ(m/m)0.1最大伝達容量(N・m)30寸法P(Φmm)4.5(H8/m6)
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型 HJ-25GX
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷・中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る・伸縮量が大きく取付け範囲が広いタイプHJ-GX種類軸付タイプ寸法H(mm)50寸法L1(mm)15(0/-F)寸法A(mm)25.6寸法F(mm)140(スライド量)寸法D(Φmm)44寸法E(mm)215寸法e(mm)15寸法l(mm)30寸法L2(mm)470寸法L3(mm)230寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)52.5寸法P(Φmm)10(H8/m6)
ユニバーサルジョイント RS PRO
RS PRO¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷ボア = 16mm。ジョイントの数 = シングル。ハブ外径 = 32mm。全体の長さ = 68mm。ジョイントタイプ = プレーン。ハブ種類 = ボアハブ。最大動作角度 = 45°。ピークトルク = 600Nm。材料 = スチール。最高速度 = 1000rpm。。RS Pro ユニバーサルジョイント、シングル、プレーン、ボア、 16 mm 、長さ 68 mmRS RS Pro ユニバーサルジョイントは、ラインシャフト、コンベアシステム、ドライブシャフトなどの回転機械にプライムムーバを接続する場合に、さまざまな作業に適しています。角度が傾斜した 2 つのロッド又は軸を接続するために、さまざまな輸送状況で定期的に使用されています。 この部品は穴が六角形、正方形、又は円形の穴が開いた穴開けタイプです。ジョイントのボアサイズは 16 mm で、全長は 68 mm です。動作角度が 3 → 45 ° で最高速度が 1000 rpm の用途で使用できます。 このプレーンベアリングユニバーサルカップリングは、耐久性を重視して製造されています。車両や機械でスムーズに操作するために、保護ブーツを含めることができます。このジョイントを頻繁に使用する場所には、コンベアベルトシステム、プロペラシャフト、遠心ポンプのセットアップなどがあります。特長と利点.プレーンシングルジョイントユニバーサルタイプ . スチール製 . Bed ハブタイプ .最高回転数は 1000 rpm .ハブ外径: 32 mm .ボアサイズ: 16 mm .全長: 68 mm . Peak トルクは 600 Nm .最大動作角度は 45 ° ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-8
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,567税込¥6,1241個7日以内出荷6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:8シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:119・6角研磨シャフト(GXS型)S:100・6角研磨シャフト(GXS型)L:19六角(mm)寸法A:7.7スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:80スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:13
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から3日以内出荷付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から4日以内出荷JIS-B1454CC型 総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度最大60°まで
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304
ユニバーサルジョイント 強力タイプB型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷高トルク普及用付属品スプリングピン 2本材質S45C曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント ホビータイプR型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽トルク手動用 材質SUM24L 表面メッキ処理をしています。 セットスクリュー付。質量(g)6.5寸法2-M:M3寸法L(mm)24寸法D(Φmm)8寸法e(mm)3.5寸法l(mm)7寸法d(Φmm)(H8)3
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ
サンユーテック¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)60
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷JIS-B1454C型。総焼入れ耐摩用。疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。種類標準タイプ
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から5日以内出荷用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
Z-EAL ダブルジョイントレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥14,980税込¥16,4781セット(3個)7日以内出荷ユニバーサルダブルジョイントレールセットです。トラスコ品番705-0697材質SCM435(クロムモリブデン鋼)差込角(mm)6.35/9.5/12.5首振角度(°)50
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-30
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)2.82タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])190寸法L(mm)178寸法D(Φmm)60寸法l(mm)56寸法d(Φmm)30(H7)スプリングピン寸法(mm)10×60(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)353
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS・BS・HSS型 BS-50
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷・耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304質量(kg)11.7タイプBS型最高回転数(min-1[r.p.m])110寸法L(mm)270寸法D(Φmm)100寸法l(mm)80寸法d(Φmm)50(H7)スプリングピン寸法(mm)12×100(取付用)芯振れ(m/m)0.25最大伝達容量(N・m)1667
『自在継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- ロッドエンドジョイント

























































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)