絞り込み
軸穴径(Φmm)
外径(Φmm)
許容伝達トルク(N・m)
種類
その他部品・フレックスタイプ・メンテナンス品・標準タイプ・軸付タイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])
230・280・290・380・410・430・460・480・560・600・640・720・730・950・1000・1100・1300・1400・1500・1700・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
全長(mm)
40・50・56・65・80・95・100・104・108・112・120・122・140・158・178・188・200・220・270・275・全長(mm)をもっと見る
ブランド
三好キカイ(旧:三好パイジョン)・RS PRO・エスコ・サンユーテック・サンエス(昌和発條製作所)・JTC・SIGNET(シグネット)・NBK(鍋屋バイテック会社)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・U-TOOLS (埼玉精機)・Pro-Auto・NORGREN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
515件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクト用ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)

    インパクト用ユニバーサルジョイント

    SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    SIGNET初の1/2SQインパクト用ユニバーサルジョイント。 強度アップでハイパワーインパクトにも対応。
    全長(mm)32幅(mm)28質量(g)135差込角(sq.)1/2"SQ
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保安、防塵用としてご利用下さい。
    用途給油メンテナンス用材質ニトリルゴムNBR最高使用温度(℃)90
  • ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ロッドエンド ジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
    材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
  • ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ロッドエンド ジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45CタイプロッドエンドT型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。 ジョイントの寿命をより長くする為にブーツ・オイルパックをご利用ください。
    用途総焼入れ耐摩用許容偏角(°)最大30種類標準タイプタイプ耐摩タイプHJ型
  • ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ サンユーテック

    ユニバーサルジョイント コンパクトタイプ

    サンユーテック(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
    用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御その他産業機械。許容偏角(°)25種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプB型
  • ジョイントブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイントブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリルゴムNBR仕様ブーツリング:添付厚さ(mm)1.5最高使用温度(℃)90
  • フレックスシャフト(チューブなし) SF形 サンエス(昌和発條製作所)

    フレックスシャフト(チューブなし) SF形

    サンエス(昌和発條製作所)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。
    種類フレックスタイプ回転方向右回転用
  • フリーアングルユニバーサル Pro-Auto

    フリーアングルユニバーサル

    Pro-Auto
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途耐蝕用種類標準タイプ許容偏角(°)最大30材質SUS304タイプ耐蝕タイプHS型軸穴種別左右A-A芯振れ(m/m)0.10適合場所水中または水陸交互酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)付属品スプリングピン×2本(SUS420J2)
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    保安、防塵用としてご利用下さい。
  • ジョイント ブーツ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイント ブーツ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    保安、防塵用としてご利用下さい。
    用途給油メンテナンス用種類メンテナンス品タイプジョイントブーツS型
  • ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ サンユーテック

    ユニバーサルジョイント スタンダードタイプ

    サンユーテック(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ヨーク本体には焼き入れ処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。
    用途各種自動機、専用機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)30種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    用途総焼入れ耐摩用材質SCM415(総焼き入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本シャーピン×1本止めリング×2個軸穴種別左右A-Aタイプ耐摩タイプHJD型JIS規格B1454CC型
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高トルク普及用材質S45C許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ強力タイプBD型
  • SBJ スクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SBJ スクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ規格並目
  • ユニバーサルジョイント 強力タイプB型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 強力タイプB型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高トルク普及用
    付属品スプリングピン 2本材質S45C曲り角度30°まで
  • ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304) サンユーテック

    ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)

    サンユーテック
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。
    用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
  • ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ サンユーテック

    ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ

    サンユーテック
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。
    用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。許容偏角(°)50種類軸付タイプ
  • フレックスシャフト(チューブ付・両回転用) CS形 サンエス(昌和発條製作所)

    フレックスシャフト(チューブ付・両回転用) CS形

    サンエス(昌和発條製作所)
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。チューブでカバーされたタイプのものは回転部の露出が少なく安全です。潤滑油を封入しているため、メンテナンスが容易です。
    種類フレックスタイプ軸受種類すべり軸受
  • フレックスシャフト(チューブ付・高中速用) DS形 サンエス(昌和発條製作所)

    フレックスシャフト(チューブ付・高中速用) DS形

    サンエス(昌和発條製作所)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    フレキシブルシャフトは可撓軸または、たわみ軸と呼ばれる可撓自在な回転軸で、一般的には、小動力・高回転を任意の方向に向きを変えて自由に伝達できるフレキシブルなシャフトです。駆動側と従動側を自由に接続できるため、機器の配列が自由で正確な芯出しが不要になります。一方固定で他方が移動、または両方が移動する機構でも回転力を伝達できます。チューブでカバーされたタイプのものは回転部の露出が少なく安全です。潤滑油を封入しているため、メンテナンスが容易です。
    種類フレックスタイプ軸受種類すべり軸受
  • 軸付ジョイント 強力タイプB-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント 強力タイプB-P型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    15,900税込17,490
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    回転と摺動が同時に伝達出来ます。
    種類軸付タイプ
  • ジョイントブーツ B型・H型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ジョイントブーツ B型・H型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
    種類メンテナンス品
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプS型JIS規格B1454.A型
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
  • ロッドエンド T型 T-12 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ロッドエンド T型 T-12

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    タイプT型寸法L(mm)48寸法d(mm)M12×1.5寸法S(mm)18寸法D(Φmm)24寸法E(mm)14寸法C(mm)30寸法M(mm)21寸法h(mm)12最大引張荷重(kN)5.58寸法P(Φmm)12
  • ロッドエンド T型 T-6 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ロッドエンド T型 T-6

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    タイプT型寸法L(mm)24寸法d(mm)M6×1寸法S(mm)9寸法D(Φmm)12寸法E(mm)7寸法C(mm)15寸法M(mm)9寸法h(mm)6最大引張荷重(kN)1.37寸法P(Φmm)6
  • ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度30°まで
  • ユニバーサルジョイント ホビータイプR型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ホビータイプR型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽トルク手動用 材質SUM24L 表面メッキ処理をしています。 セットスクリュー付。
    質量(g)6.5寸法2-M:M3寸法L(mm)24寸法D(Φmm)8寸法e(mm)3.5寸法l(mm)7寸法d(Φmm)(H8)3
  • ユニバーサルジョイント ジョインスライドSPSA 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ジョインスライドSPSA

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 6mm ユニバーサルダブルジョイント エスコ

    6mm ユニバーサルダブルジョイント

    エスコ
    5,480税込6,028
    1個
    翌日出荷
    EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ コンベア、産業機械等の動力伝達用 中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
    種類軸付タイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)12全長(mm)55許容トルク(N・m)7.8許容偏角(°)50材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)エスコ品番EA966CJ-6
  • ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)

    ユニバーサルジョイント

    SIGNET(シグネット)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。
    全長L(mm)40外径D(Φmm)(ソケット)14
  • ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント(新JISキー仕様)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SCM415(総焼入れ)許容偏角(°)最大60種類軸付タイプ付属品ストロングピン×1本、シャーピン×1本、止めリング×2個タイプ耐摩タイプHJD型
  • 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    許容偏角(°)15種類軸付タイプ仕様最大曲り角度:15°
  • ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM・MS・MSS型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高精度小径用。耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    JIS-B1454C型。総焼入れ耐摩用。疲労強度を上げるため、総焼入れ処理をしています。
    種類標準タイプ
  • ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント 精密タイプD型

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS-B1454.A型。高精度コンパクト用
    種類軸付タイプ
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途高精度コンパクト用許容偏角(°)最大60種類軸付タイプその他分解できません。使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプD型JIS規格B1454.AA型
  • クレビス (雌ねじ) エスコ

    クレビス (雌ねじ)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    材質スチール硬度HRC60
自在継手