絞り込み
外径(Φmm)
- 20
- 18(14)
- 21(14)
- 23(14)
- 24(19)
- 26(23)
- 28(22)
- 30(15)
- 31(13)
- 32(22)
- 43(14)
- 47(25)
- 48(13)
- 50(34)
- 55(25)
- 57(12)
- 60(26)
- 62(16)
- 65(22)
- 75(17)
- 80(18)
- 外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 15.5(1)
- 23(2)
- 27(1)
- 31(1)
常用トルク(N・m)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 26(1)
ブランド
- アイセル(5)
- 椿本チエイン(5)
- KANA(片山チエン)(1)
- 三木プーリ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
締結具とは、機械部品の一つで、シャフトとハブを摩擦により固定するための道具です。ギヤやプーリーといった回転する部品に組み込まれ、エンジンなど様々な機械に使われています。機械には様々な大きさや形があるように、締結具にも軸の大きさや締結具合によって様々な種類が存在しますので、部品交換などをする際には寸法などに気を付けてください。また、締結具にはそれぞれ使用温度範囲が設定されており、材質や加工の有無も異なるため、使用環境などを考えた上で選ぶ必要があるでしょう。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
24(19)
26(23)
28(22)
32(22)
47(25)
50(34)
55(25)
60(26)
65(22)
80(18)
外径(Φmm)をもっと見る

メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
パワーロック TFシリーズ
椿本チエイン¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ポジロック PSL-Dシリーズ
三木プーリ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から8日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
メカロック MNタイプ
アイセル(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック EFシリーズ
椿本チエイン¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
メカロック MCタイプ
アイセル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から25日以内出荷軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック TF-KPシリーズ
椿本チエイン¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から17日以内出荷クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
メカロック MKRタイプ
アイセル¥5,998税込¥6,5981個12日以内出荷軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MSRタイプ
アイセル¥9,898税込¥10,8881個12日以内出荷から19日以内出荷軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応