絞り込み
外径(Φmm)
  • 32
  • 18(14)
  • 21(14)
  • 23(14)
  • 24(19)
  • 26(23)
  • 28(21)
  • 30(15)
  • 31(13)
  • 43(14)
  • 47(25)
  • 48(13)
  • 50(34)
  • 55(25)
  • 60(26)
  • 62(16)
  • 65(22)
  • 75(17)
  • 80(15)
  • 115(11)
全長(mm)
  • 6.3(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 24.1(2)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 55(1)
常用トルク(N・m)
  • 49(1)
  • 59(1)
  • 67(2)
  • 80(1)
  • 290(1)
ブランド
  • 椿本チエイン(10)
  • アイセル(8)
  • 三木プーリ(3)
  • KANA(片山チエン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
締結具とは、機械部品の一つで、シャフトとハブを摩擦により固定するための道具です。ギヤやプーリーといった回転する部品に組み込まれ、エンジンなど様々な機械に使われています。機械には様々な大きさや形があるように、締結具にも軸の大きさや締結具合によって様々な種類が存在しますので、部品交換などをする際には寸法などに気を付けてください。また、締結具にはそれぞれ使用温度範囲が設定されており、材質や加工の有無も異なるため、使用環境などを考えた上で選ぶ必要があるでしょう。
FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
24(19)
26(23)
28(21)
32
47(25)
50(34)
55(25)
60(26)
65(22)
75(17)
外径(Φmm)をもっと見る
  • メカロック MAタイプ アイセル

    メカロック MAタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
  • パワーロック ELシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ELシリーズ

    椿本チエイン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    非常にコンパクトで軽量です。 最適な設計ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • カナロック KANA(片山チエン)

    カナロック

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TFシリーズ

    椿本チエイン
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-KPシリーズ

    椿本チエイン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能あり
  • パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック EFシリーズ

    椿本チエイン
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能あり
  • ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ

    三木プーリ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • メカロック MNタイプ アイセル

    メカロック MNタイプ

    アイセル(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-SSシリーズ

    椿本チエイン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • メカロック MSAタイプ アイセル

    メカロック MSAタイプ

    アイセル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-25

    三木プーリ
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
    仕様標準仕様全長(mm)55寸法L(mm)35シリーズETP-T寸法d(mm)25寸法L1(mm)55外径D(Φmm)32許容トルク(N・m)290寸法D(mm)32寸法D1(mm)73寸法R(mm)6M1-M14許容スラスト力(N)23000
  • 椿本チエイン パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    椿本チエイン パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    広範囲の公差軸に対応可能です。
    用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
  • パワーロック TF-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TF-KPシリーズ

    椿本チエイン
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック RE-SSシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック RE-SSシリーズ

    椿本チエイン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ハブ)ステンレス
  • パワーロック KE-LPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-LPシリーズ

    椿本チエイン
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。
    用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様底面圧仕様
  • メカロック MFタイプ アイセル

    メカロック MFタイプ

    アイセル
    7,698税込8,468
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MKRタイプ アイセル

    メカロック MKRタイプ

    アイセル
    7,698税込8,468
    1個
    12日以内出荷
    軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
    材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MSRタイプ アイセル

    メカロック MSRタイプ

    アイセル
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷から19日以内出荷
    軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
    材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MCタイプ アイセル

    メカロック MCタイプ

    アイセル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適
    材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ

    ポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

    三木プーリ
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • メカロック MKAタイプ アイセル

    メカロック MKAタイプ

    アイセル
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング締結具