絞り込み
外径(Φmm)
- 75
- 18(14)
- 21(14)
- 23(14)
- 24(19)
- 26(23)
- 28(21)
- 30(15)
- 31(13)
- 32(22)
- 43(14)
- 47(25)
- 48(13)
- 50(34)
- 55(25)
- 57(12)
- 60(26)
- 62(16)
- 65(22)
- 80(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 32(2)
- 38(3)
- 44(1)
常用トルク(N・m)
- 1110(2)
- 1200(2)
- 1640(1)
- 1680(2)
- 1750(1)
- 1800(2)
ブランド
- 椿本チエイン(9)
- アイセル(5)
- 三木プーリ(4)
- KANA(片山チエン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
締結具とは、機械部品の一つで、シャフトとハブを摩擦により固定するための道具です。ギヤやプーリーといった回転する部品に組み込まれ、エンジンなど様々な機械に使われています。機械には様々な大きさや形があるように、締結具にも軸の大きさや締結具合によって様々な種類が存在しますので、部品交換などをする際には寸法などに気を付けてください。また、締結具にはそれぞれ使用温度範囲が設定されており、材質や加工の有無も異なるため、使用環境などを考えた上で選ぶ必要があるでしょう。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
24(19)
26(23)
28(21)
32(22)
47(25)
50(34)
55(25)
60(26)
65(22)
75
外径(Φmm)をもっと見る

パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
ポジロック PSL-Dシリーズ
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から8日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
メカロック MSAタイプ
アイセル¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から12日以内出荷オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。RoHS指令(10物質対応)対応
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷もっともポピュラーな汎用タイプです。用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
パワーロック AS-KPシリーズ
椿本チエイン¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から17日以内出荷汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
メカロック MTタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から12日以内出荷軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MKRタイプ
アイセル¥9,598税込¥10,5581個12日以内出荷軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MSRタイプ
アイセル¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷から19日以内出荷軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック AS-SSシリーズ
椿本チエイン¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から5日以内出荷汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AD-Nシリーズ
椿本チエイン¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷大容量用締結具です。ASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径です。ASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能があります。ボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形。テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。適合軸公差h8適合ボス穴公差H8センタリング機能あり
ポジロック PSL-D-Cシリーズ(簡易防せい仕様)
三木プーリ¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷から12日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様)
三木プーリ¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から13日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-Gシリーズ
三木プーリ¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷から13日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
パワーロック REシリーズ
椿本チエイン¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷から5日以内出荷腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。