絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3
  • 4(80)
  • 5(119)
  • 6(128)
  • 8(163)
  • 9(83)
  • 10(168)
  • 11(142)
  • 12(200)
  • 13(115)
  • 14(198)
  • 15(149)
  • 16(172)
  • 17(105)
  • 18(136)
  • 19(105)
  • 20(132)
  • 22(112)
  • 24(93)
  • 25(111)
  • 28(88)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(25)
  • 4(25)
  • 4.5(2)
  • 5(24)
  • 6(17)
  • 6.35(7)
  • 7(3)
  • 8(8)
常用トルク(N・m)
  • 0.15(2)
  • 0.25(15)
  • 0.35(8)
  • 0.6(8)
  • 1(11)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
外径(Φmm)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 13(12)
  • 15(6)
  • 16(2)
  • 19(6)
  • 19.6(2)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 7.5(1)
  • 8.5(1)
  • 10.5(3)
  • 12.4(1)
  • 13.5(11)
  • 15(1)
  • 15.8(2)
  • 16.2(1)
  • 16.7(1)
  • 16.9(1)
  • 19(1)
  • 19.35(1)
  • 19.4(1)
  • 20(1)
  • 21.6(1)
  • 22(1)
  • 23.2(1)
  • 25.7(2)
  • 25.9(1)
  • 34(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(6)
  • 12000(6)
  • 16000(1)
  • 20000(2)
  • 24000(5)
  • 26000(2)
  • 32000(3)
  • 33000(2)
  • 42000(4)
10000・12000・16000・20000・24000・26000・32000・33000・42000
許容偏角(°)
  • 0.5(5)
  • 0.7(1)
  • 1(15)
  • 1.4(1)
  • 2(1)
  • 2.5(6)
  • 5(1)
0.5・0.7・1・1.4・2・2.5・5
許容偏心(mm)
  • 0.01(2)
  • 0.02(5)
  • 0.03(2)
  • 0.05(11)
  • 0.1(5)
  • 0.11(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(1)
0.01・0.02・0.03・0.05・0.1・0.11・0.12・0.13・0.2・0.25・0.4
ブランド
  • 三木プーリ(17)
  • アサ電子工業(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • アイセル(2)
  • 酒井製作所(2)
三木プーリ・アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・アイセル・酒井製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
6(128)
8(163)
10(168)
11(142)
12(200)
14(198)
15(149)
16(172)
18(136)
20(132)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
  • ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング MSタイプ

    アサ電子工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
    種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
  • カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    シリーズML
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-15C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-15C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHW-15C材質(本体)A2017質量(g)9.4タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])42000最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2常用トルク(N・m)0.6慣性モーメント(kg・m2)3×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.4静的ねじりばね定数(N・m/rad)100軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.45許容偏心(mm)0.1
  • ディスクカップリング ACDシリーズ アイセル

    ディスクカップリング ACDシリーズ

    アイセル
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
    用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
  • 精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 LASシリーズ

    酒井製作所
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    材質A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435/SWCH
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-15C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-15C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHS-15C材質(本体)A2017質量(g)6.6タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])42000最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2常用トルク(N・m)0.6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7静的ねじりばね定数(N・m/rad)110軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.45許容偏心(mm)0.01
  • ディスクカップリング ACSシリーズ アイセル

    ディスクカップリング ACSシリーズ

    アイセル
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
    用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-15C2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-15C2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)7.5種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])42000最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2常用トルク(N・m)0.6慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5許容偏心(mm)0.05
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC

    アサ電子工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    シリーズMLC
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS10C-3-4 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS10C-3-4

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】4.6最高回転数(min-1[r.p.m])32000シリーズMS-C外径D(Φmm)10全長L(mm)10.5寸法F(mm)2常用トルク(N・m)0.25締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】4許容偏心(mm)0.05
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-3-5 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-3-5

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】6最高回転数(min-1[r.p.m])24000シリーズMS-C外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5許容偏心(mm)0.05
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-3-6 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-3-6

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】6最高回転数(min-1[r.p.m])24000シリーズMS-C外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6許容偏心(mm)0.05
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-3-3 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-3-3

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】6最高回転数(min-1[r.p.m])24000シリーズMS-C外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】3許容偏心(mm)0.05
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-3-4 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS13C-3-4

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】6最高回転数(min-1[r.p.m])24000シリーズMS-C外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】4許容偏心(mm)0.05
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS10C-3-3 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・セットスクリュータイプ) MS MS10C-3-3

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】4.6最高回転数(min-1[r.p.m])32000シリーズMS-C外径D(Φmm)10全長L(mm)10.5寸法F(mm)2常用トルク(N・m)0.25締付トルク(N・m)0.3穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】3許容偏心(mm)0.05
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC13P-3-4 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC13P-3-4

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])12000シリーズMSC-P外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.25締付トルク(N・m)0.42穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)ポリイミドMM2許容偏角(°)2.5穴径d2(Φmm)【標準(H8)】4穴径(mm)【Hディスク】6許容偏心(mm)0.1
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC13P-3-5 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC13P-3-5

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])12000シリーズMSC-P外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.25締付トルク(N・m)0.42穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)ポリイミドMM2許容偏角(°)2.5穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5穴径(mm)【Hディスク】6許容偏心(mm)0.1
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC13C-3-3 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC13C-3-3

    アサ電子工業
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])12000シリーズMSC-C外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.42穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】3穴径(mm)【Hディスク】6許容偏心(mm)0.05
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC13C-3-4 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC13C-3-4

    アサ電子工業
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])12000シリーズMSC-C外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.42穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】4穴径(mm)【Hディスク】6許容偏心(mm)0.05
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC13C-3-5 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC13C-3-5

    アサ電子工業
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])12000シリーズMSC-C外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.42穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5穴径(mm)【Hディスク】6許容偏心(mm)0.05
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC13P-3-3 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC13P-3-3

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])12000シリーズMSC-P外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.25締付トルク(N・m)0.42穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)ポリイミドMM2許容偏角(°)2.5穴径d2(Φmm)【標準(H8)】3穴径(mm)【Hディスク】6許容偏心(mm)0.1
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-010SA2-3B-6.35B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-010SA2-3B-6.35B

    三木プーリ
    7,598税込8,358
    1個
    11日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-010SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)19.35許容トルク(N・m)1寸法S(mm)1.05寸法LF(mm)9.15軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)6.35締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-010SA2-3B-8B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-010SA2-3B-8B

    三木プーリ
    7,598税込8,358
    1個
    10日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-010SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)19.35許容トルク(N・m)1寸法S(mm)1.05寸法LF(mm)9.15軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)8締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-010SA2-3B-7B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-010SA2-3B-7B

    三木プーリ
    7,598税込8,358
    1個
    11日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-010SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)19.35許容トルク(N・m)1寸法S(mm)1.05寸法LF(mm)9.15軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)7締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-010SA2-3B-6B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-010SA2-3B-6B

    三木プーリ
    7,598税込8,358
    1個
    11日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-010SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)19.35許容トルク(N・m)1寸法S(mm)1.05寸法LF(mm)9.15軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)6締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-010SA2-3B-5B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-010SA2-3B-5B

    三木プーリ
    7,598税込8,358
    1個
    11日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-010SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)19.35許容トルク(N・m)1寸法S(mm)1.05寸法LF(mm)9.15軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)5締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-010SA2-3B-4B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-010SA2-3B-4B

    三木プーリ
    7,598税込8,358
    1個
    11日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-010SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)19.35許容トルク(N・m)1寸法S(mm)1.05寸法LF(mm)9.15軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)4締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-010SA2-3B-3B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-010SA2-3B-3B

    三木プーリ
    7,598税込8,358
    1個
    11日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-010SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)19.35許容トルク(N・m)1寸法S(mm)1.05寸法LF(mm)9.15軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)3締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-002SA2-3B-5B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-002SA2-3B-5B

    三木プーリ
    8,898税込9,788
    1個
    12日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-002SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)12.35許容トルク(N・m)0.25寸法S(mm)0.55寸法LF(mm)5.9軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)5締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-002SA2-3B-4B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-002SA2-3B-4B

    三木プーリ
    8,898税込9,788
    1個
    12日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-002SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)12.35許容トルク(N・m)0.25寸法S(mm)0.55寸法LF(mm)5.9軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)4締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-002SA2-3B-3B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-002SA2-3B-3B

    三木プーリ
    9,198税込10,118
    1個
    12日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-002SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)12.35許容トルク(N・m)0.25寸法S(mm)0.55寸法LF(mm)5.9軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)3締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-002DA2-3B-5B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-002DA2-3B-5B

    三木プーリ
    9,898税込10,888
    1個
    12日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-002DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)15.7許容トルク(N・m)0.25寸法LF(mm)5.9寸法LP(mm)2.8軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)5締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-002DA2-3B-4B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-002DA2-3B-4B

    三木プーリ
    9,898税込10,888
    1個
    12日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-002DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)15.7許容トルク(N・m)0.25寸法LF(mm)5.9寸法LP(mm)2.8軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)4締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-002DA2-3B-3B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-002DA2-3B-3B

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    12日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-002DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)15.7許容トルク(N・m)0.25寸法LF(mm)5.9寸法LP(mm)2.8軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)3締結タイプクランプボルト
  • 薄型ディスク型カップリング TSSタイプ アサ電子工業

    薄型ディスク型カップリング TSSタイプ

    アサ電子工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
    材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3常用トルク(N・m)1.5ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)300材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-19C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-19C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)13種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3常用トルク(N・m)1.5慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)330材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.5許容偏心(mm)0.02
  • SFC-5SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-5SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    6,898税込7,588
    1個
    12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    形状C質量(kg)0.007サイズSFC-005SA2材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)0.6ねじ径M1-M2締付トルク(N・m)0.4~0.5慣性モーメント(kg・m2)0.26×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.5ねじりばね定数(N・m/rad)500軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.02
  • SFC-5DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-5DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    7,998税込8,798
    1個
    12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    形状C質量(kg)0.01サイズSFC-005DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)16全長L(mm)23.2許容トルク(N・m)0.6寸法S(mm)1寸法C(mm)2.5寸法K(mm)6.5ねじ径M1-M2締付トルク(N・m)0.4~0.5寸法A2(mm)4.8慣性モーメント(kg・m2)0.37×10-6寸法d3(Φmm)6.5寸法LF(mm)7.85材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.5(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)250軸方向ばね定数(N/mm)70寸法LP(mm)5.5軸穴径d1(Φmm)3軸方向変位(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.05
ディスクタイプ