絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 6(4)
  • 6.35(4)
  • 7(2)
  • 8(35)
  • 9(18)
  • 9.525(16)
  • 10(46)
  • 11(47)
  • 12(65)
  • 13(16)
  • 14(74)
  • 15(67)
  • 16(81)
  • 17(56)
  • 18(83)
  • その他(6)
軸穴径d2(Φmm)
  • 18
  • 5(78)
  • 6(101)
  • 8(132)
  • 10(136)
  • 11(103)
  • 12(142)
  • 13(87)
  • 14(177)
  • 15(134)
  • 16(181)
  • 17(111)
  • 19(144)
  • 20(157)
  • 22(157)
  • 24(149)
  • 25(146)
  • 28(114)
  • 30(115)
  • 35(78)
常用トルク(N・m)
  • 4.4(7)
  • 6.8(7)
  • 7(6)
  • 9(9)
  • 10(7)
  • 11(4)
  • 12(31)
  • 12.5(2)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 25(28)
  • 30(4)
  • 40(7)
  • 60(31)
  • 80(8)
  • 100(4)
  • 135(3)
  • 140(2)
  • 176(2)
外径(Φmm)
  • 39(6)
  • 40(24)
  • 44(9)
  • 44.8(2)
  • 50(16)
  • 55(2)
  • 56(10)
  • 59.5(2)
  • 63(4)
  • 64(4)
  • 65(6)
  • 68(6)
  • 79(2)
  • 80(4)
  • 82(2)
全長(mm)
  • 13.5(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 32.8(2)
  • 34(3)
  • 35(19)
  • 41(10)
  • 43.4(2)
  • 44(3)
  • 46.6(4)
  • 48(4)
  • 53(3)
  • 53.6(2)
  • 54.5(2)
  • 59.8(2)
  • 67.5(2)
  • 73.3(2)
  • 98(2)
  • 104.4(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500(11)
  • 3800(7)
  • 4000(15)
  • 5200(2)
  • 6000(6)
  • 6800(2)
  • 7900(2)
  • 8000(7)
  • 9000(2)
  • 10000(28)
  • 11000(4)
  • 12000(4)
  • 13000(2)
  • 14000(4)
  • 15000(4)
  • 16000(4)
  • 17000(2)
  • 18000(2)
  • 20000(6)
  • 25000(2)
3500・3800・4000・5200・6000・6800・7900・8000・9000・10000・11000・12000・13000・14000・15000・16000・17000・18000・20000・25000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏角(°)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(71)
  • 1.5(3)
  • 2(16)
  • 2.5(3)
  • 3(12)
  • 4(2)
  • 5(3)
0.7・0.8・1・1.5・2・2.5・3・4・5
許容偏心(mm)
  • 0.02(22)
  • 0.05(1)
  • 0.1(10)
  • 0.15(9)
  • 0.2(10)
  • 0.23(1)
  • 0.24(3)
  • 0.25(3)
  • 0.27(1)
  • 0.28(2)
  • 0.29(1)
  • 0.3(11)
  • 0.32(1)
  • 0.33(1)
  • 0.34(2)
  • 0.35(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(8)
  • 0.6(3)
  • 0.8(2)
0.02・0.05・0.1・0.15・0.2・0.23・0.24・0.25・0.27・0.28・0.29・0.3・0.32・0.33・0.34・0.35・0.4・0.5・0.6・0.8・許容偏心(mm)をもっと見る
ブランド
  • 三木プーリ(100)
  • アサ電子工業(37)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • 椿本チエイン(6)
  • アイセル(4)
  • 酒井製作所(4)
三木プーリ・アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・椿本チエイン・アイセル・酒井製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
8(35)
9(18)
10(46)
11(47)
12(65)
14(74)
15(67)
16(81)
17(56)
18(83)
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング MSタイプ

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
    種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
  • カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24常用トルク(N・m)12ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)3.5
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)151種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)20常用トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.3
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-39C2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-39C2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)120種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)16常用トルク(N・m)8慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.3
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2

    三木プーリ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8許容偏心(mm)0.28
  • SFC-50DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-50DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    サイズSFC-050DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)56全長L(mm)59.8許容トルク(N・m)25寸法S(mm)2.4寸法C(mm)6寸法K(mm)26ねじ径M1-M5締付トルク(N・m)7.0~8.5寸法d3(Φmm)26寸法LF(mm)20.5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24寸法LP(mm)14軸方向変位(mm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.28
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S

    椿本チエイン
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98寸法E(mm)6.6型番NEF10SP.C.D(mm)63許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104軸方向ばね定数(N/mm)58.8軸方向変位(mm)±1.0外径K(Φmm)81
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML

    アサ電子工業
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    シリーズML
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S (シングルエレメント) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S (シングルエレメント)

    三木プーリ
    25,980税込28,578
    1個
    23日以内出荷から31日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)180材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)170000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)122軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6
  • ディスクカップリング ACDシリーズ アイセル

    ディスクカップリング ACDシリーズ

    アイセル
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
    用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)617種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)32最大トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向変位(mm)±1ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.3
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)322種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)50常用トルク(N・m)25慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向変位(mm)±0.8ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.3
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)60材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45許容偏心(mm)0.02
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4許容偏心(mm)0.02
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2

    三木プーリ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.24
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)84種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24常用トルク(N・m)12慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.25ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.02
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント)

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    23日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)40材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)29000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
  • ディスクカップリング AHSシリーズ アイセル

    ディスクカップリング AHSシリーズ

    アイセル
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスク型カップリング KLCタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング KLCタイプ

    アサ電子工業
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHS-64C材質(本体)A2017質量(g)328タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向変位(mm)±0.45ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.02
  • ディスクカップリング ACSシリーズ アイセル

    ディスクカップリング ACSシリーズ

    アイセル
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
    用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)60材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2軸方向変位(mm)±0.9許容偏心(mm)0.34
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)340種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75常用トルク(N・m)37.5慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.7ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.3
  • SFC-60DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-60DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    サイズSFC-060DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)68全長L(mm)73.3許容トルク(N・m)60寸法S(mm)3.2寸法C(mm)7.75寸法K(mm)31ねじ径M1-M6締付トルク(N・m)14~15寸法d3(Φmm)31寸法LF(mm)25.2材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2寸法LP(mm)16.5軸方向変位(mm)±0.9RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.34
  • SFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
  • SFC-40DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-40DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.24
  • SFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
  • カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
  • カプリコン MHWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHWシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)2
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC

    アサ電子工業
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    シリーズMLC
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40P-16-18 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40P-16-18

    アサ電子工業
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】20.4最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-P外径D(Φmm)40全長L(mm)35寸法F(mm)7.8常用トルク(N・m)4.4締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】16材質(ディスク)ポリイミドMM5許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18許容偏心(mm)0.15
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40M-8-18 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40M-8-18

    アサ電子工業
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】20.4最高回転数(min-1[r.p.m])3800シリーズMSC-M外径D(Φmm)40全長L(mm)35寸法F(mm)7.8常用トルク(N・m)9締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8材質(ディスク)SUSMM5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-18-18 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-18-18

    アサ電子工業
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-P外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)7締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】18材質(ディスク)ポリイミドMM6許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18許容偏心(mm)0.2
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-18 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50P-14-18

    アサ電子工業
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-P外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)7締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)ポリイミドMM6許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18許容偏心(mm)0.2
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40M-18-18 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40M-18-18

    アサ電子工業
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】20.4最高回転数(min-1[r.p.m])3800シリーズMSC-M外径D(Φmm)40全長L(mm)35寸法F(mm)7.8常用トルク(N・m)9締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】18材質(ディスク)SUSMM5許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-14-18 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC50C-14-18

    アサ電子工業
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】26最高回転数(min-1[r.p.m])3500シリーズMSC-C外径D(Φmm)50全長L(mm)41寸法F(mm)9常用トルク(N・m)11締付トルク(N・m)12穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14材質(ディスク)カーボンFRPMM6許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18許容偏心(mm)0.1
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40P-18-18 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC40P-18-18

    アサ電子工業
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】20.4最高回転数(min-1[r.p.m])4000シリーズMSC-P外径D(Φmm)40全長L(mm)35寸法F(mm)7.8常用トルク(N・m)4.4締付トルク(N・m)7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】18材質(ディスク)ポリイミドMM5許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18許容偏心(mm)0.15
ディスクタイプ