絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 22(4)
- 24(4)
- 25(4)
- 28(4)
- 30(4)
- 32(4)
- 35(6)
- 38(5)
- 40(5)
- 42(5)
- 45(7)
- 48(5)
- 50(7)
- 55(9)
- 56(4)
- 60(9)
- その他(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 60
- 5(78)
- 6(101)
- 8(132)
- 10(136)
- 11(103)
- 12(142)
- 13(87)
- 14(177)
- 15(134)
- 16(181)
- 17(111)
- 18(170)
- 19(144)
- 20(157)
- 22(157)
- 24(149)
- 25(146)
- 28(114)
- 30(115)
- 35(82)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 350(1)
- 600(3)
- 800(4)
- 930(2)
- 1270(2)
- 1470(2)
外径(Φmm)
- 100(1)
- 118(1)
- 155(4)
- 185(2)
全長(mm)
- 97.4(1)
- 114(1)
- 124(1)
- 131.2(1)
- 154(1)
- 164(1)
- 192.4(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3800(2)
- 9000(1)
- 9500(2)
- 10000(4)
3800・9000・9500・10000
許容偏角(°)
- 1(8)
- 2(1)
1・2
許容偏心(mm)
- 0.02(1)
- 0.38(1)
- 0.7(3)
- 1(1)
0.02・0.38・0.7・1
ブランド
- 三木プーリ(5)
- アイセル(3)
- 酒井製作所(2)
- 椿本チエイン(2)
三木プーリ・アイセル・酒井製作所・椿本チエイン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
35(6)
38(5)
40(5)
42(5)
45(7)
48(5)
50(7)
55(9)
56(4)
60(9)

エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF130W
椿本チエイン¥91,980~税込¥101,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)192.4質量(kg)12.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1270型番NEF130W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2ねじり剛性(N・m/rad)73.5×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)177軸方向変位(mm)±5.0GD2(kgf・cm2)1787慣性モーメント(kg・cm2)447ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ許容偏心(mm)1
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥95,980税込¥105,5781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])3800許容トルク(N・m)600表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)390000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)156軸方向変位(mm)±3.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)15許容偏心(mm)0.7
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥57,980税込¥63,7781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])9500許容トルク(N・m)600表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)780000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)313軸方向変位(mm)±1.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14W (ダブルエレメント)
三木プーリ¥86,980税込¥95,6781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])3800許容トルク(N・m)800材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)390000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)156軸方向変位(mm)±3.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)15許容偏心(mm)0.7
SFS サーボフレックスカップリング SFS-14S (シングルエレメント)
三木プーリ¥49,980税込¥54,9781個23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])9500許容トルク(N・m)800材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)780000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)313軸方向変位(mm)±1.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)9.9
サーボフレックスカップリング SFFモデル
三木プーリ¥78,980税込¥86,8781個41日以内出荷理想的形状の追求により、新開発のエレメント(板ばね)で剛性と許容トルクを大幅にアップしました。 動力伝達をすべて摩擦結合によって行うため、バックラッシがなく正確な軸の回転、超精密制御運転が可能で、基本的に径年変化はありません。 信頼性の高い高精度くさび締結方式。クランプ方式と同じく高い同心性を確保しています。また、クランプ方式と比べ大径軸への対応が可能です。全長(mm)97.4材質(本体)スチール種類ダブルエレメント最高回転数(min-1[r.p.m])9000許容トルク(N・m)600外径(Φmm)118許容偏角(°)1(片側)軸穴径d1(Φmm)35軸方向変位(mm)±1.6許容偏心(mm)0.38
精密バネ軸継手 LCSシリーズ
酒井製作所¥33,980~税込¥37,378~1個10日以内出荷から22日以内出荷材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
精密バネ軸継手 LCDシリーズ
酒井製作所¥45,980~税込¥50,578~1個10日以内出荷から22日以内出荷材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF130S
椿本チエイン¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)131.2質量(kg)7.8種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000寸法H(mm)106許容トルク(N・m)1270寸法E(mm)16.8寸法B(mm)57.2型番NEF130SP.C.D(mm)134許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)14.7×105軸方向ばね定数(N/mm)355軸方向変位(mm)±2.5GD2(kgf・cm2)1080慣性モーメント(kg・cm2)270ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)168