絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 35(1)
- 65(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 65
- 5(78)
- 6(101)
- 8(132)
- 10(136)
- 11(103)
- 12(142)
- 13(87)
- 14(177)
- 15(134)
- 16(181)
- 17(111)
- 18(170)
- 19(144)
- 20(157)
- 22(157)
- 24(149)
- 25(146)
- 28(114)
- 30(115)
- 35(82)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 600(1)
- 1470(2)
外径(Φmm)
- 118(1)
- 185(2)
全長(mm)
- 97.4(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 9000(1)
9000
許容偏角(°)
- 1(1)
1
許容偏心(mm)
- 0.38(1)
0.38
ブランド
- アイセル(2)
- 三木プーリ(1)
アイセル・三木プーリ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
35(1)
65(2)

サーボフレックスカップリング SFFモデル
三木プーリ¥78,980税込¥86,8781個41日以内出荷理想的形状の追求により、新開発のエレメント(板ばね)で剛性と許容トルクを大幅にアップしました。 動力伝達をすべて摩擦結合によって行うため、バックラッシがなく正確な軸の回転、超精密制御運転が可能で、基本的に径年変化はありません。 信頼性の高い高精度くさび締結方式。クランプ方式と同じく高い同心性を確保しています。また、クランプ方式と比べ大径軸への対応が可能です。軸穴径d1(Φmm)35外径(Φmm)118全長(mm)97.4許容トルク(N・m)600材質(本体)スチール許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.6最高回転数(min-1[r.p.m])9000種類ダブルエレメント