絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 25(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 35(2)
- 38(2)
- 40(2)
- 42(2)
- 45(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 25(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 35(2)
- 38(2)
- 40(2)
- 42(2)
- 45(2)
常用トルク(N・m)
- 150
- 0.25(31)
- 0.6(47)
- 1(72)
- 2(80)
- 2.2(20)
- 4.4(22)
- 5(102)
- 6.8(22)
- 7(37)
- 9(24)
- 10(64)
- 11(22)
- 12(191)
- 16(22)
- 25(235)
- 60(318)
- 80(26)
- 100(48)
- 180(45)
- 250(36)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 94(2)
全長(mm)
- 31(1)
- 99.6(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(2)
- 13000(2)
- 17000(2)
6000・13000・17000
許容偏角(°)
- 1(5)
- 2(1)
1・2
許容偏心(mm)
- 0.02(3)
- 0.32(2)
- 0.5(1)
0.02・0.32・0.5
ブランド
- 三木プーリ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
25(2)
28(2)
30(2)
32(2)
35(2)
38(2)
40(2)
42(2)
45(2)

SFF サーボフレックスカップリング SFF-080DS (ダブルエレメント・クランプ方式)
三木プーリ¥37,980税込¥41,7781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])13000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)材質(エレメント)SUS304軸方向変位(mm)±1.0
SFF サーボフレックスカップリング SFF-080SS (シングルエレメント・クランプ方式)
三木プーリ¥24,980税込¥27,4781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])17000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1材質(エレメント)SUS304軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-080SS (シングルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥30,980税込¥34,0781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])17000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1材質(エレメント)SUS304軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-080DS (ダブルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥46,980税込¥51,6781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])13000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)材質(エレメント)SUS304軸方向変位(mm)±1.0
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-94C7
NBK(鍋屋バイテック会社)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)1500種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)300常用トルク(N・m)150慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)40000軸方向変位(mm)±1.4ねじ締付トルク(N・m)30許容偏心(mm)0.5












![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)