絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 8(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 8(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
常用トルク(N・m)
- 2.5
- 0.25(31)
- 0.6(47)
- 1(72)
- 2(80)
- 2.2(20)
- 4.4(22)
- 5(102)
- 6.8(22)
- 7(37)
- 9(24)
- 10(65)
- 11(22)
- 12(191)
- 16(22)
- 25(235)
- 60(318)
- 80(26)
- 100(48)
- 180(45)
- 250(36)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 32(2)
全長(mm)
- 29(1)
- 40(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 19000(2)
19000
許容偏角(°)
- 0.7(1)
- 1.5(1)
0.7・1.5
許容偏心(mm)
- 0.02(1)
- 0.15(1)
0.02・0.15
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
8(2)
10(2)
11(2)
12(2)
14(2)
15(2)

カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2