絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(4)
- 17(2)
- 18(4)
- 19(2)
- 20(4)
- 22(2)
- 24(2)
- 25(4)
軸穴径d2(Φmm)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(3)
- 15(4)
- 16(4)
- 17(2)
- 18(4)
- 19(2)
- 20(4)
- 22(2)
- 24(2)
- 25(4)
常用トルク(N・m)
- 30
- 0.25(31)
- 0.6(47)
- 1(72)
- 2(80)
- 2.2(20)
- 4.4(22)
- 5(102)
- 6.8(22)
- 7(37)
- 9(24)
- 10(65)
- 11(22)
- 12(191)
- 16(22)
- 25(235)
- 60(318)
- 80(26)
- 100(48)
- 180(45)
- 250(36)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 64(2)
全長(mm)
- 53(1)
- 56(1)
- 59(1)
- 79(1)
- 82(1)
- 85(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(2)
- 8000(1)
- 20000(1)
6000・8000・20000
許容偏角(°)
- 1(2)
- 2(1)
- 4(1)
1・2・4
許容偏心(mm)
- 0.15(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
0.15・0.3・0.5
ブランド
- 三木プーリ(2)
- アサ電子工業(2)
三木プーリ・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
14(4)
15(4)
16(4)
17(2)
18(4)
19(2)
20(4)
22(2)
24(2)
25(4)

SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥24,980税込¥27,4781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)30表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)29000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)
三木プーリ¥38,980税込¥42,8781個28日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容トルク(N・m)30表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)22軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.41許容偏心(mm)0.3
ディスク型カップリング C2Sタイプ
アサ電子工業¥6,798税込¥7,4781個17日以内出荷ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能質量(g)150~250種類ディスクタイプ外径(Φmm)64慣性モーメント(kg・m2)300~600締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
ディスク型カップリング C2Lタイプ
アサ電子工業¥7,498税込¥8,2481個17日以内出荷ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能質量(g)200~350種類ディスクタイプ外径(Φmm)64慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし