絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 6(2)
- 8(2)
- 9.53(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 6(2)
- 8(2)
- 9.53(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
常用トルク(N・m)
- 4.5
- 0.25(31)
- 0.6(47)
- 1(72)
- 2(80)
- 2.2(20)
- 4.4(22)
- 5(102)
- 6.8(22)
- 7(37)
- 9(24)
- 10(65)
- 11(22)
- 12(191)
- 16(22)
- 25(235)
- 60(318)
- 80(26)
- 100(48)
- 180(45)
- 250(36)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 32.5(2)
全長(mm)
- 26(1)
- 42(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 8000(2)
8000
許容偏角(°)
- 2.5(1)
- 4(1)
2.5・4
許容偏心(mm)
- 0.05(1)
- 0.6(1)
0.05・0.6
ブランド
- アサ電子工業(2)
アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(2)
8(2)
9.53(2)
10(2)
12(2)
14(2)
15(2)
16(2)

ディスク型カップリング C1Sタイプ
アサ電子工業¥2,388税込¥2,6271個3日以内出荷から5日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
ディスク型カップリング C1Nタイプ
アサ電子工業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし許容偏心(mm)0.05










![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)