絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(6)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(4)
軸穴径d2(Φmm)
- 3(6)
- 4(6)
- 5(6)
- 6(4)
常用トルク(N・m)
- 0.6(6)
外径(Φmm)
- 15
- 10(8)
- 13(18)
- 16(27)
- 19(16)
- 20(50)
- 25(59)
- 32(54)
- 34(14)
- 39(12)
- 40(73)
- 44(11)
- 50(82)
- 56(17)
- 65(9)
- 68(16)
- 82(15)
- 94(15)
- 100(7)
- 104(11)
- 126(6)
- 外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 7.5(1)
- 15.8(1)
- 16.2(1)
- 20(1)
- 21.6(1)
- 22(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(2)
- 42000(4)
10000・42000
許容偏角(°)
- 0.5(3)
- 0.7(1)
- 1(1)
- 1.4(1)
0.5・0.7・1・1.4
許容偏心(mm)
- 0.01(2)
- 0.02(1)
- 0.03(1)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
0.01・0.02・0.03・0.05・0.1
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 酒井製作所(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・酒井製作所
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(6)
4(6)
5(6)
6(4)

フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-15C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から5日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHW-15C材質(本体)A2017質量(g)9.4タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])42000最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2常用トルク(N・m)0.6慣性モーメント(kg・m2)3×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.4静的ねじりばね定数(N・m/rad)100軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.45許容偏心(mm)0.1
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-15C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHS-15C材質(本体)A2017質量(g)6.6タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])42000最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2常用トルク(N・m)0.6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7静的ねじりばね定数(N・m/rad)110軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.45許容偏心(mm)0.01
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-15C2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)7.5種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])42000最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2常用トルク(N・m)0.6慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5許容偏心(mm)0.05
精密バネ軸継手 LASシリーズ
酒井製作所¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から27日以内出荷材質A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435/SWCH
精密バネ軸継手 LADシリーズ
酒井製作所¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷から27日以内出荷材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435/SWCH