絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(6)
  • 4(14)
  • 4.5(2)
  • 5(14)
  • 6(13)
  • 6.35(6)
  • 7(4)
  • 8(12)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(12)
  • 4.5(2)
  • 5(14)
  • 6(15)
  • 6.35(8)
  • 7(8)
  • 8(16)
常用トルク(N・m)
  • 0.7(4)
  • 1(10)
  • 1.5(2)
外径(Φmm)
  • 19
  • 10(8)
  • 13(18)
  • 16(27)
  • 20(50)
  • 25(59)
  • 32(54)
  • 34(14)
  • 39(12)
  • 40(73)
  • 44(11)
  • 50(82)
  • 56(17)
  • 65(9)
  • 68(16)
  • 82(15)
  • 94(15)
  • 100(7)
  • 104(11)
  • 126(6)
全長(mm)
  • 9(1)
  • 19.35(3)
  • 19.4(1)
  • 20(2)
  • 25.5(1)
  • 25.7(1)
  • 25.9(3)
  • 27(2)
  • 34(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(6)
  • 33000(8)
10000・33000
許容偏角(°)
  • 0.7(2)
  • 1(8)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
0.7・1・1.5・2
許容偏心(mm)
  • 0.02(7)
  • 0.11(3)
  • 0.12(3)
  • 0.15(1)
  • 0.25(1)
0.02・0.11・0.12・0.15・0.25
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • 三木プーリ(6)
  • アイセル(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・アイセル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
3(6)
4(14)
4.5(2)
5(14)
6(13)
6.35(6)
7(4)
8(12)
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
  • カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2

    三木プーリ
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状C質量(kg)0.015材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向ばね定数(N/mm)70軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.11
  • ディスクカップリング ACDシリーズ アイセル

    ディスクカップリング ACDシリーズ

    アイセル
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
    用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
  • ディスクカップリング ACSシリーズ アイセル

    ディスクカップリング ACSシリーズ

    アイセル
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。
    用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボフレックス(SA2タイプ) 三木プーリ

    サーボフレックス(SA2タイプ)

    三木プーリ
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
    仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-19C2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-19C2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)14種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)2常用トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)450軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5許容偏心(mm)0.15
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2

    三木プーリ
    5,098税込5,608
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    形状C質量(kg)0.011材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)0.58×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)1400軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.02
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3常用トルク(N・m)1.5ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)300材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-19C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-19C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)13種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3常用トルク(N・m)1.5慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)330材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.5許容偏心(mm)0.02
  • SFC-10SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-10SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    5,098税込5,608
    1個
    翌日出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置形状CサイズSFC-010SA2材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-SA2シリーズ高力アルミバブ許容トルク(N・m)1材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼表面処理:三価クロメート処理許容偏角(°)1材質(クランプボルト)構造用合金鋼表面処理:個体潤滑被膜処理材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金表面処理:アルマイト処理軸方向変位(mm)±0.1材質/処理(クランプハブ)高力アルミ合金/アルマイト、(ボルト)構造用合金鋼/三価クロメート、(クランプボルト)構造用合金鋼/固体潤滑皮膜、(エレメント)板ばね:SUS304/-・カラー:SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
  • SFC-10DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリ

    SFC-10DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

    三木プーリ
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    形状C質量(kg)0.015サイズSFC-010DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)19全長L(mm)25.9許容トルク(N・m)1寸法S(mm)1.05寸法C(mm)3.15寸法K(mm)8.5慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6寸法d3(Φmm)8.5寸法LF(mm)9.15材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向ばね定数(N/mm)70寸法LP(mm)5.5軸穴径d1(Φmm)3軸方向変位(mm)±0.2RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.11
  • カプリコン MDSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MDSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
  • カプリコン MDWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MDWシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5軸方向変位(mm)±0.5
  • サーボフレックス(DA2タイプ) 三木プーリ

    サーボフレックス(DA2タイプ)

    三木プーリ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
    仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクタイプ