絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.6(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
外径(Φmm)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 34(1)
全長(mm)
  • 22
  • 10.5(7)
  • 11(3)
  • 13.5(19)
  • 16.5(18)
  • 16.7(3)
  • 18.4(45)
  • 20(4)
  • 21.6(46)
  • 23.2(4)
  • 24(4)
  • 29(47)
  • 34(5)
  • 35(65)
  • 41(66)
  • 44(4)
  • 48(5)
  • 53(15)
  • 66(4)
  • 98(5)
  • 101.6(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
  • 16000(1)
  • 42000(1)
6000・16000・42000
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
1・1.5・2・3・3.5
許容偏心(mm)
  • 0.05(2)
  • 0.1(2)
0.05・0.1
ブランド
  • アサ電子工業(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
3(1)
4(2)
5(2)
6(3)
6.35(1)
8(2)
10(2)
12(1)
  • ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング MSタイプ

    アサ電子工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
    種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-15C2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-15C2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)7.5種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])42000最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2常用トルク(N・m)0.6慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5許容偏心(mm)0.05
  • ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUタイプ

    アサ電子工業
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
ディスクタイプ