絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(2)
- 13(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
常用トルク(N・m)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 7(1)
外径(Φmm)
- 34(1)
- 40(1)
全長(mm)
- 33
- 10.5(7)
- 11(3)
- 13.5(19)
- 16.5(18)
- 16.7(3)
- 18.4(45)
- 20(4)
- 21.6(46)
- 23.2(4)
- 24(4)
- 29(47)
- 34(5)
- 35(65)
- 41(66)
- 44(4)
- 48(5)
- 53(15)
- 66(4)
- 98(5)
- 101.6(3)
- 全長(mm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(1)
- 8000(1)
- 15000(1)
6000・8000・15000
許容偏角(°)
- 0.7(1)
- 1.5(1)
- 3(1)
- 6(1)
0.7・1.5・3・6
許容偏心(mm)
- 0.02(1)
- 0.07(1)
- 0.15(1)
- 0.3(1)
- 0.6(1)
0.02・0.07・0.15・0.3・0.6
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- アサ電子工業(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
8(2)
10(2)
12(2)
14(2)
15(1)
16(1)
17(1)
18(1)
19(1)
20(1)

カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
ディスク型カップリング CUHタイプ
アサ電子工業¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)