絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.35(2)
- 7(1)
- 8(6)
- 9(4)
- 9.525(4)
- 10(5)
- 11(4)
- 12(5)
- 13(2)
- 14(5)
- 15(5)
- 16(5)
- 17(1)
- 18(2)
- 19(3)
軸穴径d2(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.35(2)
- 8(5)
- 9(3)
- 9.525(3)
- 10(4)
- 11(3)
- 12(4)
- 13(2)
- 14(5)
- 15(5)
- 16(5)
- 17(2)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(1)
- 22(1)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 1.5(1)
- 10(3)
- 12(3)
外径(Φmm)
- 19(1)
- 39(3)
- 44(3)
全長(mm)
- 34
- 10.5(7)
- 11(3)
- 13.5(19)
- 16.5(18)
- 16.7(3)
- 18.4(45)
- 20(4)
- 21.6(46)
- 23.2(4)
- 24(4)
- 29(47)
- 35(65)
- 41(66)
- 44(4)
- 48(5)
- 53(15)
- 66(4)
- 98(5)
- 101.6(3)
- 全長(mm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(5)
- 33000(1)
10000・33000
許容偏角(°)
- 1(5)
- 2(1)
1・2
許容偏心(mm)
- 0.02(5)
- 0.25(1)
0.02・0.25
ブランド
- 三木プーリ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
8(6)
9(4)
9.525(4)
10(5)
11(4)
12(5)
14(5)
15(5)
16(5)
19(3)

SFC-40SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
SFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2
三木プーリ¥9,398税込¥10,3381個翌日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)12材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2
三木プーリ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.082材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)18.44×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.02
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-19C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3常用トルク(N・m)1.5ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)300材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5
サーボフレックス(SA2タイプ)
三木プーリ¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷から12日以内出荷JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02













![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)