絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 11(6)
  • 12(7)
  • 14(7)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 17(8)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(6)
  • 22(4)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 35(4)
  • 38(4)
  • その他(3)
軸穴径d2(Φmm)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 11(6)
  • 12(7)
  • 14(7)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 17(6)
  • 18(4)
  • 19(7)
  • 20(8)
  • 22(6)
  • 24(6)
  • 25(6)
  • 28(6)
  • 30(6)
  • 32(6)
  • 35(6)
  • 38(6)
  • 40(4)
常用トルク(N・m)
  • 3.5(2)
  • 3.8(1)
  • 4(2)
  • 135(1)
  • 180(2)
  • 245(4)
  • 250(1)
  • 300(2)
外径(Φmm)
  • 32(1)
  • 40(4)
  • 94(1)
全長(mm)
  • 33(1)
  • 38(1)
  • 41(1)
  • 44(1)
  • 46(1)
  • 68(1)
  • 78.2(2)
  • 120(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 15000
  • 3500(77)
  • 3800(26)
  • 4000(62)
  • 4800(31)
  • 5000(22)
  • 6000(43)
  • 6500(16)
  • 7000(9)
  • 7600(31)
  • 8000(14)
  • 9000(18)
  • 10000(77)
  • 11000(9)
  • 12000(26)
  • 13000(10)
  • 14000(9)
  • 18000(13)
  • 20000(13)
  • 25000(11)
許容偏角(°)
  • 0.7(1)
  • 1(8)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
0.7・1・1.5・2・2.5
許容偏心(mm)
  • 0.02(4)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.7(2)
0.02・0.15・0.2・0.7
ブランド
  • 三木プーリ(5)
  • 椿本チエイン(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • アサ電子工業(1)
三木プーリ・椿本チエイン・NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
8(5)
10(5)
11(6)
12(7)
14(7)
16(5)
17(8)
18(6)
19(6)
20(6)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
    許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML

    アサ電子工業
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    シリーズML
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S (シングルエレメント) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S (シングルエレメント)

    三木プーリ
    25,980税込28,578
    1個
    23日以内出荷から31日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)180許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.2最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじりばね定数(N・m/rad)170000軸方向ばね定数(N/mm)122慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-090SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-090SS (シングルエレメント・クランプ方式)

    三木プーリ
    30,980税込34,078
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)520000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)321軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.02
  • SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
    許容偏角(°)1材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
  • カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)軸方向変位(mm)±0.2
  • カプリコン MHWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHWシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)
  • SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリ

    SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)

    三木プーリ
    31,980税込35,178
    1個
    28日以内出荷
    本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
    用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)135表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)170000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)122軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-090SS (シングルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-090SS (シングルエレメント・くさび締結方式)

    三木プーリ
    34,980税込38,478
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)300材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)520000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)321軸方向変位(mm)±0.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.75許容偏心(mm)0.02
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF25W

    椿本チエイン
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    許容トルク(N・m)245全長(mm)120許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏心(mm)0.7種類ディスクタイプ型番NEF25W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.8
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF25S

    椿本チエイン
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種類ディスクタイプ外径K(Φmm)104全長(mm)78.2最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)245許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.4P.C.D(mm)82ねじり剛性(N・m/rad)25.5×104型番NEF25S軸方向ばね定数(N/mm)157寸法B(mm)33.5寸法E(mm)11.2
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ) 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)

    椿本チエイン
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。 NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
    許容偏角(°)1種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ) 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)

    椿本チエイン
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    2枚のディスクキットを組込んだタイプで全てのミスアライメントを吸収します。 もっとも広い範囲でご使用いただけます。
    許容偏角(°)2種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼
ディスクタイプ