絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(2)
- 19~50(1)
- 20(2)
- 22(1)
- 25(3)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(1)
- 35(2)
- 38(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 45(1)
- 48(1)
- その他(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(2)
- 19~50(1)
- 20(2)
- 22(1)
- 25(3)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(1)
- 35(2)
- 38(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(1)
- その他(1)
常用トルク(N・m)
- 20(1)
- 55(1)
- 441(1)
- 450(2)
外径(Φmm)
- 59.5(1)
- 64(1)
- 126(2)
全長(mm)
- 64(1)
- 79(1)
- 82(1)
- 85(1)
- 137.6(1)
- 140(1)
- 144.2(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(1)
- 5000(1)
- 8000(1)
- 10000(1)
- 13000(1)
4000・5000・8000・10000・13000
許容偏角(°)
- 1(2)
- 2(1)
- 4(1)
- 5(1)
1・2・4・5
許容偏心(mm)
- 0.8
- 0.02(61)
- 0.03(4)
- 0.05(74)
- 0.1(104)
- 0.12(4)
- 0.15(35)
- 0.2(37)
- 0.23(5)
- 0.24(5)
- 0.25(7)
- 0.28(4)
- 0.3(24)
- 0.31(5)
- 0.32(5)
- 0.38(5)
- 0.4(6)
- 0.5(17)
- 0.6(26)
- 0.7(7)
- 許容偏心(mm)をもっと見る
ブランド
- 三木プーリ(2)
- アサ電子工業(2)
- 椿本チエイン(1)
三木プーリ・アサ電子工業・椿本チエイン
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
18(2)
20(2)
25(3)
28(2)
30(2)
35(2)
42(1)
45(1)
48(1)
その他(1)

ディスク型カップリング KLCタイプ
アサ電子工業¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000
ディスク型カップリング C2Lタイプ
アサ電子工業¥7,498税込¥8,2481個17日以内出荷ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能質量(g)200~350種類ディスクタイプ外径(Φmm)64慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W
椿本チエイン¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷全長(mm)144.2質量(kg)5.4種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)441型番NEF45W材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ許容偏心(mm)0.8
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結)
三木プーリ¥84,980税込¥93,4781個22日以内出荷から23日以内出荷幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付けは、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品)
三木プーリ¥68,980税込¥75,8781個18日以内出荷から22日以内出荷幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)