絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
常用トルク(N・m)
  • 0.25(2)
  • 0.6(1)
  • 1.2(1)
  • 1.8(2)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 32(2)
全長(mm)
  • 8.5(1)
  • 11(2)
  • 15.8(1)
  • 20(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(2)
  • 12000(2)
  • 16000(1)
10000・12000・16000
許容偏角(°)
  • 0.5(2)
  • 2.5(2)
0.5・2.5
許容偏心(mm)
  • 0.03
  • 0.02(61)
  • 0.05(74)
  • 0.1(104)
  • 0.12(4)
  • 0.15(35)
  • 0.2(37)
  • 0.23(5)
  • 0.24(5)
  • 0.25(7)
  • 0.28(4)
  • 0.3(24)
  • 0.31(5)
  • 0.32(5)
  • 0.38(5)
  • 0.4(6)
  • 0.5(17)
  • 0.6(26)
  • 0.7(7)
  • 0.8(5)
ブランド
  • アサ電子工業(2)
  • 酒井製作所(1)
  • 三木プーリ(1)
アサ電子工業・酒井製作所・三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
3(2)
4(2)
5(3)
6(2)
8(2)
10(2)
12(2)
14(2)
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-002DA2 (ダブルエレメント) 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-002DA2 (ダブルエレメント)

    三木プーリ
    7,198税込7,918
    1個
    10日以内出荷
    クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプを用意しています。いずれも軸径連動型のハブ外径とすることで、慣性モーメント低減を実現しています。クランプハブの外径形状をご採用いただく穴径に連動させ、小さい穴径では、外径も小さくし必要最低限の慣性に抑えることで、高加速運転にも最適です。ご採用いただく穴径組み合わせによって3パターンの形状タイプが存在します。軸との締結はクランプ方式を採用しているため、左右1 本ずつのボルトを締め付けるだけで取り付けは完了です。クランプハブは振動・衝撃に強く、確実な締結が可能で、動力伝達は全て摩擦結合により行われるため、バックラッシもありません。カップリングの両側のクランプハブは、専用治具で心出しを行い、同心度を確保しています。エレメントにはステンレス製の板ばねを採用しているため、サーボモータからの熱を従動軸側へ伝えにくく、熱膨張による精度のばらつきを低減できます。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)0.25許容偏角(°)0.5(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)95材質(エレメント)SUS304材質(クランプハブ)アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)17軸方向変位(mm)±0.08慣性モーメント(×10-6kg・m2)0.07許容偏心(mm)0.03
  • 薄型ディスク型カップリング TSCタイプ アサ電子工業

    薄型ディスク型カップリング TSCタイプ

    アサ電子工業
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
    許容偏角(°)2.5材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
  • 薄型ディスク型カップリング TSSタイプ アサ電子工業

    薄型ディスク型カップリング TSSタイプ

    アサ電子工業
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
    許容偏角(°)2.5材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
  • 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 LADシリーズ

    酒井製作所
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷から27日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
ディスクタイプ