絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(58)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
  • アサ電子工業(2)
  • 椿本チエイン(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 28
  • 8(91)
  • 10(88)
  • 11(102)
  • 12(147)
  • 14(160)
  • 15(146)
  • 16(131)
  • 18(112)
  • 19(118)
  • 20(160)
  • 24(147)
  • 25(114)
  • 30(183)
  • 32(153)
  • 35(128)
  • 38(165)
  • 40(110)
  • 42(93)
  • 45(64)
軸穴径d2(Φmm)
  • 28(74)
  • 30(59)
  • 32(56)
  • 35(56)
  • 38(38)
  • 40(29)
  • 42(28)
  • 45(27)
  • 48(16)
  • 50(15)
  • 55(7)
外径(Φmm)
  • 53.6(2)
  • 54(1)
  • 55(20)
  • 64.3(1)
  • 65(19)
  • 66(3)
  • 80(16)
  • 83(1)
  • 85(2)
  • 95(15)
全長(mm)
  • 55(1)
  • 61(1)
  • 63.8(1)
  • 71(1)
  • 75(2)
  • 76.2(1)
  • 78(19)
  • 88(3)
  • 90(19)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 114(16)
  • 126(15)
常用トルク(N・m)
  • 17(5)
  • 25(3)
  • 35(7)
  • 46(5)
  • 60(8)
  • 75(12)
  • 95(12)
  • 120(5)
  • 130(5)
  • 160(8)
  • 190(7)
  • 200(9)
  • 265(5)
  • 320(3)
  • 325(6)
  • 405(9)
  • 450(5)
  • 560(9)
  • 810(4)
  • その他(4)
17・25・35・46・60・75・95・120・130・160・190・200・265・320・325・405・450・560・810・その他・常用トルク(N・m)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 250(1)
  • 3000(2)
  • 3600(1)
  • 4000(3)
  • 4500(2)
  • 4800(1)
  • 5000(2)
  • 5900(1)
  • 6000(9)
  • 7000(8)
  • 7400(3)
  • 7600(1)
  • 8700(3)
  • 9000(8)
  • 9200(1)
  • 10000(8)
  • 11000(15)
  • 14000(8)
  • 17000(8)
250・3000・3600・4000・4500・4800・5000・5900・6000・7000・7400・7600・8700・9000・9200・10000・11000・14000・17000
許容偏心(mm)
  • 0.08(24)
  • 0.1(25)
  • 0.12(2)
  • 0.15(25)
  • 0.2(22)
  • 0.22(2)
  • 0.25(3)
  • 0.28(1)
  • 0.3(5)
  • 0.38(2)
  • 0.4(2)
  • 0.7(1)
0.08・0.1・0.12・0.15・0.2・0.22・0.25・0.28・0.3・0.38・0.4・0.7
許容偏角(°)
  • 0.5(1)
  • 1(62)
  • 1.3(2)
  • 1.6(2)
  • 2(3)
0.5・1・1.3・1.6・2
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
8(91)
10(88)
11(102)
12(147)
14(160)
15(146)
16(131)
18(112)
19(118)
20(160)
24(147)
25(114)
28
30(183)
32(153)
35(128)
38(165)
40(110)
42(93)
45(64)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリスパフレックス ALモデル 軸穴完成品三木プーリ(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)三木プーリ(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ)三木プーリ
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55NBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社)シュアフレックスカップリングNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から31日以内出荷
・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
種類関連商品
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65CNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55KNBK(鍋屋バイテック会社)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65KNBK(鍋屋バイテック会社)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55CNBK(鍋屋バイテック会社)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-ER NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-ERNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)120ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)2600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプERDスリーブ長(mm)27.5
カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプスリーブタイプGR
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B三木プーリ
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])8700許容偏心(mm)0.22質量(kg)0.35材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)1.66×10-4エレメント型式Bタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)1150軸方向変位(mm)-0.2~+1.4半径方向ばね定数(N/mm)400
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28N-35H 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28N-35H三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-Y寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)35締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28N-32H 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28N-32H三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-Y寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)32締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28N-30H 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28N-30H三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-Y寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)30締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28N-28N 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28N-28N三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-Y寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)28締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28H-35H 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28H-35H三木プーリ
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-Y寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)35締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28H-32H 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28H-32H三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-Y寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)32締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28H-30H 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28H-30H三木プーリ
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-Y寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)30締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28H-28N 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28H-28N三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-Y寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)28締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28H-28H 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28H-28H三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-Y寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)28締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R-28N-35H 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R-28N-35H三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-R寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)35締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R-28N-32H 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R-28N-32H三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-R寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)32締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R-28N-30H 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R-28N-30H三木プーリ
11,399税込12,539
1個
13日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-R寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)30締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R-28N-28N 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R-28N-28N三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-R寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)28締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R-28H-35H 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R-28H-35H三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-R寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)35締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R-28H-32H 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R-28H-32H三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-R寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)32締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R-28H-30H 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R-28H-30H三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-R寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)30締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R-28H-28N 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R-28H-28N三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-R寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)28締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R-28H-28H 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-R-28H-28H三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-R寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)28締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28N-35 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28N-35三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-Y寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)35締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28N-32 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28N-32三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-Y寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)32締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28N-30 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28N-30三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-Y寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)30締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28H-35 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28H-35三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-Y寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)35締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28H-32 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28H-32三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-Y寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)32締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28H-30 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-065-Y-28H-30三木プーリ
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】旧JIS規格型式ALS-065寸法(mm)【L1・L2】35形式ALS-Y寸法S(mm)2.5寸法D(mm)90寸法E(mm)20軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)30締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
ジョータイプ