絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 6(1)
- 6~20(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(3)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(1)
- 18(2)
- 19(1)
- 20(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 6(1)
- 6~20(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
全長(mm)
- 49.2(5)
外径(Φmm)
- 35(5)
常用トルク(N・m)
- 9
- 3(11)
- 5(10)
- 10(16)
- 15(7)
- 17(14)
- 21(13)
- 25(7)
- 75(10)
- 95(12)
- 103(7)
- 120(7)
- 160(9)
- 164(7)
- 190(9)
- 200(8)
- 262(7)
- 325(8)
- 405(9)
- 1640(7)
- 14700(7)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.2(5)
0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 9000(4)
9000
許容偏角(°)
- 1(5)
1
ブランド
- 三木プーリ(5)
三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
10(1)
11(2)
12(3)
14(3)
15(2)
16(3)
17(1)
18(2)
19(1)
20(1)

スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥4,679税込¥5,1471個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から8日以内出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ有
スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ
三木プーリ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M4基準規格旧JIS(2種)規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.2











![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)