絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 6(3)
- 6~16(1)
- 7(1)
- 8(3)
- 9(1)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 6(1)
- 6~16(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
全長(mm)
- 43.2(4)
外径(Φmm)
- 27
- 20(4)
- 30(10)
- 35(6)
- 40(16)
- 45(6)
- 50(5)
- 53.6(5)
- 54(4)
- 55(25)
- 65(22)
- 80(19)
- 85(6)
- 95(19)
- 97(5)
- 112(5)
- 128(5)
- 145(4)
- 148(5)
- 200(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 1.5(4)
- 4.5(4)
許容偏心(mm)
- 0.2(4)
0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(3)
12000
許容偏角(°)
- 1(4)
1
ブランド
- 三木プーリ(4)
三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(3)
7(1)
8(3)
9(1)
10(2)
11(2)
12(2)
14(2)
15(1)
16(1)

スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ有
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ
三木プーリ¥3,478~税込¥3,826~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M4基準規格旧JIS(2種)規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.2















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)