絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 7(1)
- 7~26(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(4)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(2)
- 19(3)
- 20(3)
- 22(2)
- 24(1)
- 25(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 7(1)
- 7~26(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(3)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(2)
- 20(2)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
全長(mm)
- 49(2)
- 54.4(4)
外径(Φmm)
- 45
- 14(6)
- 20(7)
- 30(12)
- 35(6)
- 40(21)
- 50(5)
- 53.6(5)
- 55(27)
- 65(24)
- 80(22)
- 85(6)
- 95(20)
- 97(5)
- 105(4)
- 112(5)
- 128(5)
- 145(4)
- 148(5)
- 200(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 5(4)
- 15(4)
許容偏心(mm)
- 0.2(4)
0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(1)
- 7000(3)
6000・7000
許容偏角(°)
- 1(4)
1
ブランド
- 三木プーリ(4)
- 三ツ星ベルト(2)
三木プーリ・三ツ星ベルト
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
14(4)
15(2)
16(2)
17(1)
18(2)
19(3)
20(3)
22(2)
24(1)
25(1)

スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ有
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から8日以内出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
ハイパーフレックスカップリング MH形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から7日以内出荷・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。種類ジョータイプ標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3